「騒音計校正証明書」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
デジタル騒音計 A特性
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
騒音レベルを手軽にチェック。
【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。
【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。
3段階の測定レンジで使用できます。
細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。
仕様最高値ホールド機能付
トラスコ品番756-9751
質量(g)150(電池含む)
電源9V乾電池 1本
最小表示(分解能)0.1dB
本体寸法(mm)185×63×35
精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)
周波数特性A/C切替
周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K
測定レベル範囲(dB)30~130
測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB
使用温湿度範囲0~40℃、10~90%
保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%
三脚取付ねじ1/4インチ
応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード