絞り込み
ブランド
- シンワ測定
- モノタロウ(2)
- A-Gas Japan(11)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
- EXCEL(エクセル)(9)
- IMV(36)
- SKC(環境測定)(36)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- SMART SENSOR(US)(4)
- SRIC(スリック)(43)
- testo(テストー)(4)
- TIME(5)
- アズワン(8)
- エスコ(6)
- カスタム(5)
- ケニス(4)
- ソーテック社(9)
- マザーツール(10)
- リオン(171)
- 小野測器(44)
- 昭和測器(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

デジタル騒音計
シンワ測定(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。仕様最高値ホールド機能付トラスコ品番756-9751質量(g)150(電池含む)電源9V乾電池 1本最小表示(分解能)0.1dB本体寸法(mm)185×63×35精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)周波数特性A/C切替周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB使用温湿度範囲0~40℃、10~90%保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%三脚取付ねじ1/4インチ応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)RoHS指令(10物質対応)対応
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら