5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。 材質ハネ:アルミ 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源(V)単相100 羽根枚数6 最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40 ハネ径(mm)250 適合ダクト280Φmm 外寸法・高さ(mm)393 外寸法・奥行(mm)307 外寸法・間口(mm)360
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型風量タイプです。 高効率モータ搭載です。 空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気 仕様軸流ファン トラスコ品番505-2906 質量(kg)39 電源(V)3相200V 風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120 消費電力(W)(50/60Hz)375/590 ダクト径(Φmm)520 ファン翼数6 騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84 ハネ径(mm)490 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

ベルマウス構造採用ボディー:内部通過空気の流れを滑らかにして。ビビリ音の原因となる乱気流の発生を抑えたベルマウス構造を採用しています。低騒音型モーターは極数を増やし回転数を1200回転から960回転に抑えることにより。とても静かな運転音になっています。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途静かな環境での換気に最適。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。 トラスコ品番423-0650 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)420/580 ダクト径(Φmm)320 最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)83/86.4 ハネ径(mm)288 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)393 外寸法・奥行(mm)307 標準消費電力料金(50Hz)11.34 標準消費電力料金(60Hz)15.66
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷