21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など 電源(V)100 タンク容量(L)16(液体11.5) 集塵容量(L)16 コード長さ(m)8 質量(kg)8.8 付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルター トラスコ品番827-7129 電流(A)11.0 消費電力(W)1010 最大静圧(kPa)20.7 風量(m3/min)2.3 騒音値(dB)73 運転音(dB)73 フィルター面積(m2)0.15
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100 タンク容量(L)8(液体6.5) 集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)285 電源コード(m)8(クリップ付き) 質量(kg)7.0(本体のみ) 付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m) トラスコ品番342-8451 タイプ乾湿両用型 電流(A)11.5 定格消費電力(W)1100 風量(m3/min)2.6 ホース長さ(m)1.8 騒音値(dB)73 ホース口径(Φmm)32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)73 最大真空圧(kPa)23
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
電源(単相/V)100 タンク容量(L)10(液体8)※フィルターカバー装着時6 吸込仕事率(W)300 コード長さ(m)8 質量(kg)14 付属品フロアノズル・スキマノズル・カットノズル・ホース×2m・手元パイプ・アルミ直管パイプ 電流(A)11.5 消費電力(W)1100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410 風量(m3/min)2.7 騒音値(dB)77 使用真空圧力(kPa)23
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。 付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品 トラスコ品番244-2480 幅(mm)320 高さ(mm)445 奥行(mm)457 電源(V)単相100 消費電力(W)1040 タンク容量(L)11 吸込仕事率(W)223 集塵容量(L)11 電源コード(m)8 最大風量(m3/min)2.5 吸水量(L)9 最大真空圧(kPa)23.3
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷


1組ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番469-9271 適合機種SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A 質量(kg)1.897 アズワン品番64-9622-01
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。
電源(V)単相100 集塵容量(L)22 電源コード(m)8 仕様乾湿両用 トラスコ品番473-2677 質量(kg)14 消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)77 ホース径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.7 吸水量(L)20 アズワン品番64-9621-80 最大真空圧(kPa)23
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。 電源(V)単相100 集塵容量(L)40 質量(kg)54 仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用 トラスコ品番333-7189 幅(mm)640 高さ(mm)1020 奥行(mm)780 消費電力(W)1400 騒音値(dB)73 最大風量(m3/min)4.6 吸水量(L)35 アズワン品番64-9621-87 最大真空圧(kPa)17
1台
259,800 税込285,780
4日以内出荷

メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適 電源(V)単相200 電源コード(m)8 仕様手動ちり落とし装置内蔵 タイプ乾湿両用 消費電力(W)1080 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)2.5 最大真空圧(kPa)28
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。 電源(V)三相200 集塵容量(L)40 質量(kg)55 仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用 トラスコ品番333-7197 幅(mm)640 高さ(mm)1020 奥行(mm)780 消費電力(W)3500 騒音値(dB)78 最大風量(m3/min)6.6 吸水量(L)35 アズワン品番64-9621-88 最大真空圧(kPa)28
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷


強靭ステンレスボディーです。 金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。 フィルターやタンクは水洗いが可能です。 ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。
トラスコ品番819-9662 質量(kg)12
1台
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。 集塵容量(L)180 トラスコ品番860-0020 セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本) 材質ハネアルミ 幅(mm)620 質量(kg)36.5 高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る部分) 奥行(mm)620 電源三相200V 消費電力3500W 騒音値(dB)78 吸水量(L)180 最大真空圧(kPa)28.0 2018年トラスコ掲載ページ9 0047
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
トラスコ品番793-8772 適合機種SAV-110R 品名Φ32塩ビ直管パイプ
1セット(2本)
1,898 税込2,088
当日出荷

コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13) 質量(kg)9.5(本体:7.7) 付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています) タイプ乾湿両用型 空気消費量(L/min)660 風量(m3/min)1.7 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)38 使用エアーホース径1/4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618 フィルター面積(m2)0.15 供給エアー範囲(MPa)0.5 最大真空圧(kPa)27.5
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) モーター出力(W)1100 運転音(dB)75 付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル 電流(A)11.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 電源コード(m)8(アース端子付) フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m)2 ホース口径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.6 フィルター面積(m2)0.48 最大真空圧(kPa)30
1台
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途集塵機用 仕様スイデン 集塵機用 ワイヤーホースバンド トラスコ品番163-1846 材質ステンレス 寸法(mm)Φ85
1個
669 税込736
5日以内出荷

ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。 集塵容量(L)180 トラスコ品番860-0019 セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本) 材質本体:鉄 幅(mm)620 質量(kg)34.5 高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る寸法) 奥行(mm)620 電源単相100V 消費電力1400W 騒音値(dB)73 吸水量(L)180 最大真空圧(kPa)17.0 2018年トラスコ掲載ページ9 0047
1台
199,800 税込219,780
欠品中