「排水ホース 40a」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1口冷風タイプ。全閉式ファンモータ。低GWP冷媒『R32』採用。室温10℃(湿度50%)~45℃(湿度40%)の間で運転可能。前面以外の3面をピタリと壁に寄せられる《かべピタ》設計。ワイドレンジタイプ。室温が10℃まで冷房運転可能なのでシーズンオフでも大活躍!。ミニドレンタンク。熱交換器一体型の最新機構。ドレン水量が激減!半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。ホコリに強い全閉モータ採用。モータ周囲の空気がモータ内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。便利な排水機能。ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください。)
仕様自動首振り装置なし
周波数(Hz)【電源】50/60
本体質量(kg)34
定格出力(kW)【圧縮機】0.75
コードIP10
ドレンタンク容量(L)5
冷媒R32
冷媒封入量(g)370
公称出力(W)【送風機】160
冷房能力(kW)【50Hz】2.3【60Hz】2.8
関連キーワード