- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- スーパーツール
- 17ページ目
17ページ目: スーパーツールのすべての商品
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
トラスコ品番855-0618
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1セット
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。
本体の安全ポイント設定により、安全点検・取扱いが容易。
鋼板・平板・敷鉄板・H形鋼などの横(水平)吊クランプ。
仕様●容量(ton):5●クランプ範囲(mm):0~80●質量(kg):15●L(mm):415(MAX)●B(mm):195●b(mm):117●H1(mm):236●H2(mm):66●T(mm):102●t(mm):28●S.P.(mm):121(安全ポイント間の距離)●D(mm):101●d(mm):46
アズワン品番67-4590-17
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
すべてのステップブロック、ステップクランプの組合せが可能です。M1S~9Sまでどれを組合せても噛み合うように設計されています。
横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。
仕様●タイプ:ミディアム●A(mm):98●B(mm):57●C(mm):38●働き寸法 D(mm):58●働き寸法 E(mm):150●耐荷重(kN):694●質量(kg):1.57(2コ1組)●材質:S45C●熱処理:焼入30~35HRC●仕上:黒染●セット品(コ):2
アズワン品番67-4581-13
1セット(2個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは16。
仕様●A(mm):400●B(mm):40●C(mm):320●D(mm):40●E(mm):110●F(mm):145●G(mm):225●H(mm):200●P(mm):50●Q(mm):6●R(mm):45●S(mm):16●x(mm):0.02●y(mm):0.015●質量(kg):42●タイプ:ブッシングタイプ16●材質:FC300●熱処理:焼鈍●仕上:研削仕上●※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。
アズワン品番67-4584-50
1個
¥509,800
税込¥560,780
32日以内出荷
。切粉処理が簡単になります。段取り替えが楽になります。油と切粉の分離が自然にできます。兼用(共用)型で経済的です。材質はアルミニウムなのでテーブルの長さに合わせて切断できます。
仕様●寸法内訳a(mm):18●寸法内訳b(mm):18●寸法内訳c(mm):19●兼用できるT溝の巾(mm):18/20/22/24●長さ(mm):1000●材質:6063-S(JIS)
アズワン品番65-9592-14
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ボルト・ナットの組付けや取り外しに便利な工具です。カチオン電着塗装で、防錆効果が抜群です。特殊蓄光プレート付きで、暗い所でもよく見えます。安全ロープ取付スライド穴式で、作業時及びホルダーの出し入れがスムーズです。
用途ボルト・ナットの締付け。
呼び径(mm)21×26
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番337-6524
材質合金工具鋼、硬度:60HRC
全長(mm)212
全幅(mm)90
全高(mm)80
口幅(mm)90
口開き(mm)115
口深(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)10
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番337-6486
材質合金工具鋼、硬度:60HRC
全長(mm)300
全幅(mm)125
全高(mm)90
最大締付力(kg)1500
口幅(mm)125
口開き(mm)165
口深(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)15
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
クランプ(パワークランプ、メカバイトクランプなど)のT溝取付用です。
用途メカバイトクランプのT溝取付用。
溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。
セット内容基準用、自在用各1個
アダプター型式丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。
※フォークリフト必須商品です
トラスコ品番268-4929
全長(mm)1275
質量(kg)105
全幅(mm)445
揚程(m)2028
定格荷重(t)0.15
全高(mm)2389
アーム長さ(mm)最大765
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。
開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。
鉄筋の横抜け防止レバー付です。
用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。
トラスコ品番813-0921
材質特殊鋼
質量(kg)12
適合外径(Φmm)35~55
適合管の呼びD35~D51
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。
土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。
シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。
スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。
横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。
円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。
材質特殊合金鋼
穴径(Φmm)シャックル部:35
仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
サイズ調整が不要のため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能。特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群。衛生面に配慮した抗菌仕様グリップ。ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む。三枚合わせ構造。ヘッド部分がスリムになっており、狭い場所での作業に最適。本体は黒クロムメッキ仕様。
用途ガス・水道・空調等の配管工事やボルト・ナット・継手の締め付け作業に最適。
グリップタイプ抗菌仕様
最大口開き(mm)47
全長(mm)245
質量(g)440
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。
開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックSLH3A
寸法L(mm)169
寸法L1(mm)78
寸法L2(mm)38
寸法H(mm)383
寸法H1(mm)280
寸法H2(mm)145
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)33
寸法T2(mm)18
マスターリンクKBW20
寸法d(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付
大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。
用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に
主な用途固定作業
材質/仕上スチール/黒染め仕上
自在アームスライド式です。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式
付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト
揚程(m)3(チェーン)
コード長さ(m)3(電源/押しボタン)
旋回角度(°)360(柱取付部)
アーム長さ(m)4
自在アームスライド式です。アームの組み立て、分解が簡単です。
建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
仕様柱取り付け式
付属品ケーブルハンガー・ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー・取付金具・取付ボルト
揚程(m)3(チェーン)
コード長さ(m)3(電源/押しボタン)
旋回角度(°)180(柱取付部)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式
旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
仕様H鋼用柱取り付け式
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式
穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
仕様溶接型柱取り付け式
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
揚程(m)3.1
有効高さ(m)2.8
全高(m)3.4
アーム関節式なので、トロリー不要です。
組み立て・取り付けも簡単に行えます。
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
仕様柱取り付け式
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
キャスター付で移動が自由にできます。
仕様移動式
揚程(m)3
有効高さ(m)2.685
旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム長さ(m)2
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式
穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
自在アームスライド式です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
揚程(m)3
旋回角度(°)360
アーム長さ(m)4
自在アームスライド式です。
天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
アームの組み立て、分解が簡単です。
建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
アーム関節式なので、トロリー不要です。
キャスター付で移動が自由にできます。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
揚程(m)3
有効高さ(m)2685
アーム長さ(m)2
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
揚程(m)3.1
全高(m)3.4
有効高さ(m)2.8
アーム間接式なので、トロリー不要です。
建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。
規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで固定し取り付けます。
組み立て・取り付けも簡単に行えます。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
アーム間接式なので、トロリー不要です。
建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)