カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- スーパーツール
- 17ページ目
17ページ目: スーパーツールのすべての商品

横吊クランプ(GVC0.35E)用ロックハンドルセット
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷トラスコ品番855-0691タイプ横吊クランプ(GVC0.35E)用ロックハンドルセット
アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装色シルバー
5サイズラチェットレンチ
スーパーツール¥3,698~税込¥4,068~1丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。用途電設・設備作業に最適。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ全長(mm)185色シルバー
両口ラチェットレンチ
スーパーツール¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ボルト・ナットの組付けや取り外しに便利な工具です。カチオン電着塗装で、防錆効果が抜群です。特殊蓄光プレート付きで、暗い所でもよく見えます。安全ロープ取付スライド穴式で、作業時及びホルダーの出し入れがスムーズです。用途ボルト・ナットの締付け。呼び径(mm)21×26
精密バイス(ハンドル式・レンチ締め式) レンチ締め式
スーパーツール¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。用途研削、切削、穴あけなどに。トラスコ品番337-6524材質合金工具鋼、硬度:60HRC全長(mm)212全幅(mm)90全高(mm)80口幅(mm)90口開き(mm)115口深(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)10
V形基準アダプタ
スーパーツール¥1,498~税込¥1,648~1セット8日以内出荷溶接用マルチクランプディープタイプ用のV型基準アダプタです。セット内容基準用、自在用各1個アダプター型式V型RoHS指令(10物質対応)対応
Wロツク式鉄筋立吊クランプ
スーパーツール¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。 開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。 鉄筋の横抜け防止レバー付です。用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。トラスコ品番813-0921材質特殊鋼質量(kg)12適合外径(Φmm)35~55適合管の呼びD35~D51
ジョイントサポート
スーパーツール¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷大型機用スクリューサポート ロングストローク型 FS500LS用ジョイントサポート。ジョイントサポート FSJ200を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。対荷重・1台取付の場合:120kN(全長500~700mm)。対荷重・2台取付の場合:100kN(全長700~900mm)用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート FS500LS用の継ぎ足しジョイントとして全長(mm)200質量(kg)1.6本体径(mm)Φ70
大型機用スクリューサポート ロングストローク型
スーパーツール¥69,980税込¥76,9781台欠品中大型機械で使用するワークやクランプのサポートに最適。2条ねじと逆ねじを使用している為、中間おねじ1回転あたり16mm上昇(下降)する早送りが可能。本体にアルミニウムを採用することによって質量25%カット(社内比)、片手で持運び可能。(FS500LSの場合)。ジョイントサポート FSJ200(別売)を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!。切削時のビビリの抑制にも最適。おねじをロックするロックネジ(ロックピース付)で、ねじの緩みを抑制。用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート付属品六角棒レンチ(3mm、4mm) 2本ストローク(mm)300~500質量(kg)5.5ヘッド径(Φmm)上面:60本体径(mm)Φ70耐荷重(kN)150ベース幅(mm)170
プロ用両開き工具セット (63点組)
スーパーツール¥64,980税込¥71,4781セット(63点)翌日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個質量(kg)16.7段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
プロ用両開き工具セット (53点組)
スーパーツール¥58,980税込¥64,8781セット(53点)翌日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)ツールケース S470B3】1個質量(kg)14.6段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
プロ用両開き工具セット (47点組)
スーパーツール¥42,980税込¥47,2781セット(47点)翌日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ツールケース S470B2】1個質量(kg)11.6段数2ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
チェーンスリング付ロックフック
スーパーツール¥54,980~税込¥60,478~1セット当日出荷JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1295チェーン線径(mm)Φ10
チェーンスリング
スーパーツール¥27,980税込¥30,7781本当日出荷JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。 管理用容量表示タグ付きです。 使用荷重・製造番号を明記しています。用途スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリングトラスコ品番167-8860適合機種SLH2N・S、SLH3N・S・A質量(kg)3.5寸法a(mm)マスターリンク:75寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135アズワン品番64-8471-37有効長l(m)1005チェーン線径(mm)Φ10