絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,198件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接用マルチクランプ 丸型アダプタ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ 丸型アダプタ

    スーパーツール
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    丸型アダプタ(止め輪付)
    アダプター型式丸型
  • 溶接用マルチクランプ V型アダプタ スーパーツール

    溶接用マルチクランプ V型アダプタ

    スーパーツール
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    V 型アダプタ(止め輪付)
    アダプター型式V型
  • 門型クレーン スーパーツール

    門型クレーン

    スーパーツール
    999,800税込1,099,780
    1個
    39日以内出荷
    質量(kg)173揚程(mm)2200~3000使用荷重(kg)1000
  • 本体/FL用 スーパーツール

    本体/FL用

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    クロークランプ本体のみ
    用途クロークランプ部品。材質S55C
  • 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    429,800税込472,780
    1個
    4日以内出荷
  • 調整ねじ/FL用 スーパーツール

    調整ねじ/FL用

    スーパーツール
    859税込945
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    クロークランプ用調整ねじ
    用途クロークランプ部品。
  • 受ネジ スーパーツール

    受ネジ

    スーパーツール
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    TPS・TPU用の受ねじ。 M20
    用途クランプの高さ調節に材質S45C全長130mm
  • 座金 4P スーパーツール

    座金 4P

    スーパーツール
    7,298税込8,028
    1個
    10日以内出荷
    G型ギアプーラ用部品
    用途ギアプーラ用部品仕様G18用座金材質特殊鋼セット商品数4枚セット
  • 口金 4P/FV用 スーパーツール

    口金 4P/FV用

    スーパーツール
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    フリーバイス用ラック付口金を使用すれば安定したワークのクランプができます。 ワークの締め付け面が、黒皮、凹凸面、傾斜面でも確実にワークを下方に押しつけクランプします。
    用途フリーバイス用部品材質S45C適合バイスFV550
  • 口金 3P/FV用 スーパーツール

    口金 3P/FV用

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    フリーバイス用ラック付口金を使用すれば安定したワークのクランプができます。 ワークの締め付け面が、黒皮、凹凸面、傾斜面でも確実にワークを下方に押しつけクランプします。
    用途フリーバイス用部品材質S45C適合バイスFV450
  • 格子マグネットハウジング付 スーパーツール

    格子マグネットハウジング付

    スーパーツール
    1,298,000税込1,427,800
    1個
    3日以内出荷
    パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。 ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。
    材質SUS304取付け方法全周溶接マグネットSUS316L表面仕上げバフ#400表面磁束密度(T)1(10000G)
  • ワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラ スーパーツール

    ワッシャ・C型トメワ/ギヤプーラ

    スーパーツール
    199税込219
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ギヤープーラ部品
  • メカロッククランプ スーパーツール

    メカロッククランプ

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。
  • ミドルセット/BUC用 スーパーツール

    ミドルセット/BUC用

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    BUC1000Aのクランプ範囲を320~480mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
    用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~480
  • ミドル・ロングセット/BUC用 スーパーツール

    ミドル・ロングセット/BUC用

    スーパーツール
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    BUC1000Aのクランプ範囲を320~600mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
    用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、ロングプレート・パッド付(4セット)、連結バー(2本)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~600アズワン品番64-4521-20
  • マルチストッパー スーパーツール

    マルチストッパー

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。 ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。 ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。
    寸法A(mm)150寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)90寸法C(mm)23
  • マグネットプレート磁極板付 スーパーツール

    マグネットプレート磁極板付

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
    材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
  • マグネットプレートフラットタイプ スーパーツール

    マグネットプレートフラットタイプ

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
    材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
  • ボルト・ナット/ギヤプーラ スーパーツール

    ボルト・ナット/ギヤプーラ

    スーパーツール
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    ギヤープーラ部品 4ヶ1組です。
    タイプ2本爪
  • プレート/ギヤプーラ スーパーツール

    プレート/ギヤプーラ

    スーパーツール
    399税込439
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ギヤープーラ部品
    タイプ2本爪
  • プレート/GT-Sヨウ スーパーツール

    プレート/GT-Sヨウ

    スーパーツール
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    ギヤープーラ部品
    タイプ3本爪
  • ヒラ座金/FL用 スーパーツール

    ヒラ座金/FL用

    スーパーツール
    239税込263
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    クロークランプ用座金
    用途クロークランプ部品。材質S45C
  • バネ/ギヤプーラ スーパーツール

    バネ/ギヤプーラ

    スーパーツール
    679税込747
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ギヤープーラ部品
  • ソリッドクランプ スーパーツール

    ソリッドクランプ

    スーパーツール
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
    材質S45C仕上黒染
  • スリングベルト/PSB用 スーパーツール

    スリングベルト/PSB用

    スーパーツール
    7,998税込8,798
    1セット(2本)ほか
    3日以内出荷
    天秤各サイズ共通の長尺スリングベルト
  • ステップブロック 2P スーパーツール

    ステップブロック 2P

    スーパーツール
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。
    用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質/仕上スチール(S45C)/黒染仕上げ硬度HRC22~26
  • スーパーセッター フルセット スーパーツール

    スーパーセッター フルセット

    スーパーツール
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    お買得フルセット。
    用途あらゆる熔接作業に。セット内容各1、FCWP410・415・420材質特殊鋼
  • ジグブロック 4面 スーパーツール

    ジグブロック 4面

    スーパーツール
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷
  • ジグブロック 2面 スーパーツール

    ジグブロック 2面

    スーパーツール
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。材質FC300
  • ジグプレート スーパーツール

    ジグプレート

    スーパーツール
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです材質FC300仕上研削仕上
  • サブテーブル スーパーツール

    サブテーブル

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
  • サニタリーマグネット十字管 スーパーツール

    サニタリーマグネット十字管

    スーパーツール
    999,800税込1,099,780
    1個
    3日以内出荷
    ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
    材質SUS304仕上バフ#400
  • サニタリーマグネット丸型格子 スーパーツール

    サニタリーマグネット丸型格子

    スーパーツール
    449,800税込494,780
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
    材質フラットバー:SUS304寸法H(mm)50仕上フラットバー:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
  • サニタリーマグネット角型格子 スーパーツール

    サニタリーマグネット角型格子

    スーパーツール
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
    材質マグネット枠:SUS304寸法H(mm)50仕上マグネット枠:バフ#400使用環境温度(℃)≦80度
  • サニタリーマグネットストレート スーパーツール

    サニタリーマグネットストレート

    スーパーツール
    369,800税込406,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
    材質SUS304寸法L(mm)350寸法A(mm)2S寸法F(mm)226仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
  • サニタリーマグネットL型エレメント スーパーツール

    サニタリーマグネットL型エレメント

    スーパーツール
    399,800税込439,780
    1個
    3日以内出荷
    ジュース、果汁、乳製品、お茶、醤油、ラー油、ミンチ肉、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
    材質SUS304寸法L(mm)(359)寸法A(mm)2S寸法F(mm)200寸法D(mm)Φ23寸法E(mm)55寸法B(mm)Φ47.8寸法C(mm)1S仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)1T(10000G)
  • サニタリーマグネットL型 スーパーツール

    サニタリーマグネットL型

    スーパーツール
    439,800税込483,780
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304仕上バフ#400パイプ径(Φmm)25(SUS316L)使用環境温度(℃)≦80度
  • ゲージバー スーパーツール

    ゲージバー

    スーパーツール
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    TFA455WH用部品
    適合機種TFA455WH穴数5
  • アングルプレート スーパーツール

    アングルプレート

    スーパーツール
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    材質FC300