カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- スーパーツール
- 19ページ目
19ページ目: スーパーツールのすべての商品

Tナット・スタッドセット
スーパーツール¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷Tスロットナット・フランジナット・カップリングナット・スタッドボルトのセット用途クランピング用ボルト・ナットのセット
Tスロットナット
スーパーツール¥699税込¥7691個当日出荷ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためねじ穴は貫通していません。用途T溝テーブルにボルトを固定します。材質/仕上スチール(S45C/)黒染仕上げボルトM12焼入硬度HRC23~31T溝幅(mm)16
スクリューサポート
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581個当日出荷トラスコ品番108-0831材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ質量(kg)0.73高さ(mm)60~78径(Φmm)(上面)49耐荷重(kN)100
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)
スーパーツール¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷から4日以内出荷横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様
スーパーツール¥47,980~税込¥52,778~1台8日以内出荷から9日以内出荷細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
ツールケース(チェストタイプ)2段引出し式
スーパーツール¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷引き出しはボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズです。カバーを閉じると引出しが自動ロック、飛び出し防止ロック機構付です。キーロック式で大切な工具も安心して保管できます。用途各種工具等の収納に。トラスコ品番836-1773セット内容カギ2個材質(本体)スチール2018年トラスコ掲載ページ4 2043
油圧用カップリング(雄)
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷油圧用カップリングです。用途シリンダー側取付用カップリング油圧ホース側カップリングトラスコ品番837-0740材質特殊合金鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1490
手動油圧ポンプ
スーパーツール¥49,980税込¥54,9781台当日出荷高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。用途単動式シリンダー用油圧ポンプトラスコ品番837-0735材質スチール2018年トラスコ掲載ページ7 1490
プロ用デラックス工具セット(2段引き出し)
スーパーツール¥52,980税込¥58,2781セット翌日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適なツールを揃えています。機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。ツールチェストタイプです。プロが満足する使う人の立場に立った最適なツールを揃えています。仕様2段引出しタイプトラスコ品番856-2083セット内容カギ、52ケース色ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)496×222×2402018年トラスコ掲載ページ4 0029
スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)
スーパーツール¥9,798税込¥10,7781個欠品中コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、厚いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)
スーパーツール¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から6日以内出荷コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、薄いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷マグネット付なので振動で位置がずれません。低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった箇所での操作も可能です。用途ワークのビビリ止めやレベル出し。トラスコ品番856-1225セット内容六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)材質特殊鋼、黒染め2018年トラスコ掲載ページ1 1088
超硬バー(ロングシャンク:75mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,298税込¥3,6281本当日出荷形状砲弾型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
超硬バー(ロングシャンク:100mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,898税込¥4,2881本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状砲弾型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)87.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0
超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,298税込¥3,6281本当日出荷形状楕円型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)68.7
超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981本当日出荷形状楕円型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)93.7
超硬バー(シャンク径3mm) (球型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581本当日出荷形状球型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)97.5
超硬バー(シャンク径3mm) (ポイント型))(ロングシャンク:75mm))オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷形状ポイント型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
超硬バー(シャンク径3mm) (ポイント型))(ロングシャンク:100mm))オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状ポイント型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)87.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,898税込¥4,2881本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)87.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0