18ページ目:

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,058件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーマ付チューブカッター スーパーツールリーマ付チューブカッタースーパーツール
4,598税込5,058
1個
予約販売
切断・面取り W機能!カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断全長(mm)154.5質量(g)300切断対象銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管切断能力(Φmm)管外径:3~32、最大肉厚:3適合管内径面取り:銅管、アルミ管、真鍮管適合替刃TCC105内径面取(mm)管外径:Φ3~13関連資料(2.1MB)
ジョイントサポート スーパーツールジョイントサポートスーパーツール
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
大型機用スクリューサポート ロングストローク型 FS500LS用ジョイントサポート。ジョイントサポート FSJ200を継ぎ足すことで、高さ200mmずつアップ。最大2段の追加が可能!対荷重・1台取付の場合:120kN(全長500~700mm)対荷重・2台取付の場合:100kN(全長700~900mm)
用途大型機械で使用するワークやクランプのサポート FS500LS用の継ぎ足しジョイントとして全長(mm)200質量(kg)1.6本体径(mm)Φ70
ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツールポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)スーパーツール
449,800税込494,780
1台
11日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。奥行(mm)1500揚程(m)3
プロ用両開き工具セット (47点組) スーパーツールプロ用両開き工具セット (47点組)スーパーツール
46,980税込51,678
1セット(47点)
翌日出荷
機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ツールケース S470B2】1個質量(kg)11.6段数2ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
チェーンスリング付ロックフック スーパーツールチェーンスリング付ロックフックスーパーツール
56,980税込62,678
1セット
当日出荷
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)105寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1295チェーン線径(mm)Φ10
溶接用マルチクランプ 丸型アダプタ スーパーツール溶接用マルチクランプ 丸型アダプタスーパーツール
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
丸型アダプタ(止め輪付)
アダプター型式丸型
溶接用マルチクランプ V型アダプタ スーパーツール溶接用マルチクランプ V型アダプタスーパーツール
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
V 型アダプタ(止め輪付)
アダプター型式V型
門型クレーン スーパーツール門型クレーンスーパーツール
999,800税込1,099,780
1個
39日以内出荷
質量(kg)173揚程(mm)2200~3000使用荷重(kg)1000
本体/FL用 スーパーツール本体/FL用スーパーツール
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
クロークランプ本体のみ
用途クロークランプ部品。材質S55C
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール二速型電動チェーンブロック付ジブクレーンスーパーツール
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷
スーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット) スーパーツールスーパー超硬バーセット (チタンコーティング・お買い得セット)スーパーツール
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
チタンコーティングのスーパー超硬バーをお買い得なセット品にしました。 チタンコーティング処理により表面硬度が高く、バー寿命が長く、切粉のハケが良くなります。 SBT310S セット内容:円筒型 SBT1A03 2本、先丸円筒型 SBT2A02 2本、砲弾型 SBT3A01 2本、ポイント型 SBT4A01 1本、円錐型 SBT5A01 2本、球型 SBT8A02 1本。 SBT606S セット内容:円筒型 SBT1C06、先丸円筒型 SBT2C06、砲弾型 SBT3C03 各2本。
用途各種金型の精密研削仕上加工、各種金属のバリ取り・面取り・研磨・彫刻・内面加工、プラスチック・石・木材などの研削・研磨加工。材質超硬
受ネジ スーパーツール受ネジスーパーツール
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
TPS・TPU用の受ねじ。 M20
用途クランプの高さ調節に材質S45C全長130mm
受ねじ スーパーツール受ねじスーパーツール
989税込1,088
1個
翌日出荷から8日以内出荷
TPS・TPU用の受ねじ
用途クランプの高さ調節に材質特殊鋼
座金 4P スーパーツール座金 4Pスーパーツール
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
G型ギアプーラ用部品
用途ギアプーラ用部品仕様G18用座金材質特殊鋼セット商品数4枚セット
口金 4P/FV用 スーパーツール口金 4P/FV用スーパーツール
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
フリーバイス用ラック付口金を使用すれば安定したワークのクランプができます。 ワークの締め付け面が、黒皮、凹凸面、傾斜面でも確実にワークを下方に押しつけクランプします。
用途フリーバイス用部品材質S45C適合バイスFV550
口金 3P/FV用 スーパーツール口金 3P/FV用スーパーツール
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
フリーバイス用ラック付口金を使用すれば安定したワークのクランプができます。 ワークの締め付け面が、黒皮、凹凸面、傾斜面でも確実にワークを下方に押しつけクランプします。
用途フリーバイス用部品材質S45C適合バイスFV450
格子マグネットハウジング付 スーパーツール格子マグネットハウジング付スーパーツール
1,298,000税込1,427,800
1個
3日以内出荷
パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。 ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。
マグネットSUS316L表面磁束密度(T)1(10000G)表面仕上げバフ#400取付け方法全周溶接材質SUS304
ロングシャックル/SCC0・5 スーパーツールロングシャックル/SCC0・5スーパーツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷
スクリューカムクランプSCC0.5用に使用できるロングシャックルです。
仕様SCC0.5用ロングシャックル
メカロッククランプ スーパーツールメカロッククランプスーパーツール
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
コンパクトな設計で治工具やマシンテーブルのスペースを有効に利用できます。
ミドルセット/BUC用 スーパーツールミドルセット/BUC用スーパーツール
49,980税込54,978
1個
41日以内出荷
BUC1000Aのクランプ範囲を320~480mmにプラスアップします。 クランプ範囲拡張用部品
用途BUC1000Aのクランプ範囲の拡張用。セット内容ミドルプレート・パッド付(4セット)、割れ止めホルダー(大)材質一般構造用圧延鋼材クランプ範囲(mm)320~480
マルチストッパー スーパーツールマルチストッパースーパーツール
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。 ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。 ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。
寸法A(mm)150寸法D(mm)30寸法E(mm)60寸法B(mm)90寸法C(mm)23
マグネットプレート磁極板付 スーパーツールマグネットプレート磁極板付スーパーツール
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
材質SUS304表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
マグネットプレートフラットタイプ スーパーツールマグネットプレートフラットタイプスーパーツール
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
材質SUS304表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
マグネットバー スーパーツールマグネットバースーパーツール
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
ボルト・ナット/GTヨウ スーパーツールボルト・ナット/GTヨウスーパーツール
929税込1,022
1個
8日以内出荷から25日以内出荷
ギヤープーラ部品 6ヶ1組です。
タイプ3本爪
プレート/ギヤプーラ スーパーツールプレート/ギヤプーラスーパーツール
399税込439
1個
3日以内出荷
ギヤープーラ部品
タイプ2本爪
プレート/GT-Sヨウ スーパーツールプレート/GT-Sヨウスーパーツール
499税込549
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ギヤープーラ部品
タイプ3本爪
フリークレーン セット スーパーツールフリークレーン セットスーパーツール
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から59日以内出荷
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
用途設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができる、クレーンシステムセットセット内容固定支持ハンガー・自由支持ハンガー・プレーントローの3点セット材質特殊鋼
ヒラ座金/FL用 スーパーツールヒラ座金/FL用スーパーツール
239税込263
1個
翌日出荷から8日以内出荷
クロークランプ用座金
用途クロークランプ部品。材質S45C
バネ/ギヤプーラ スーパーツールバネ/ギヤプーラスーパーツール
679税込747
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
ギヤープーラ部品
ソリッドクランプ スーパーツールソリッドクランプスーパーツール
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ジグプレートをテーブルに固定するための、取付具。
材質S45C仕上黒染
スリングベルト/PSB用 スーパーツールスリングベルト/PSB用スーパーツール
7,998税込8,798
1セット(2本)ほか
3日以内出荷
天秤各サイズ共通の長尺スリングベルト
ステップキー スーパーツールステップキースーパーツール
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から8日以内出荷
T溝付テーブルに治具台を取り付ける時に便利
用途治具台の取付に便利材質S50C
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
699税込769
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ねじ部は転造加工を行っておりますので、摩耗やゆがみに強く、半永久的にお使いいただけます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。材質/仕上スチール(S45C)/黒染仕上げ硬度HRC22~26
スーパートング用植歯 スーパーツールスーパートング用植歯スーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
スーパーセッター フルセット スーパーツールスーパーセッター フルセットスーパーツール
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
お買得フルセット。
用途あらゆる熔接作業に。セット内容各1、FCWP410・415・420材質特殊鋼
スーパーサニタリーマグバー スーパーツールスーパーサニタリーマグバースーパーツール
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)全長(mm)300最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
ジグブロック 4面 スーパーツールジグブロック 4面スーパーツール
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
ジグブロック 2面 スーパーツールジグブロック 2面スーパーツール
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
用途横型マシニングセンター用専用治具ベース。材質FC300
ジグプレート スーパーツールジグプレートスーパーツール
329,800税込362,780
1個
3日以内出荷
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです材質FC300仕上研削仕上