絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,198件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3本爪油圧プーラセット スーパーツール

    3本爪油圧プーラセット

    スーパーツール
    219,800税込241,780
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。3本爪でセッティングがより安定。
    付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG)ストローク(mm)(シリンダ)50
  • ソケットレンチセット(3/8") スーパーツール

    ソケットレンチセット(3/8")

    スーパーツール
    9,898税込10,888
    1セット(19点組)
    当日出荷
    トラスコ品番409-3313セット内容【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(13駒)/6、7、8、9、10、11、12【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(13駒)/13、14、17、19、21、22【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)【ナットスピンナハンドル】NSH3/9.5sq.(L=253)【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)質量(kg)2.4差込角(mm[inch])9.5[3/8]セット商品数19質量(1セット)(kg)2.4ケース寸法(mm)305×123×42
  • ソケットレンチセット(1/2") スーパーツール

    ソケットレンチセット(1/2")

    スーパーツール
    21,980税込24,178
    1セット(26点組)
    当日出荷
    トラスコ品番409-3356セット内容【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(20駒)/8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)【ナットスピナーハンドル】NSH4/12.7sq.(L=306)【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)【エクステンションバー】NEB4075/12.7sq.(L=75)、NEB4150/12.7sq.(L=150)質量(kg)4.9差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット商品数26質量(1セット)(kg)4.9ケース寸法(mm)447×150×55
  • 座金(ステンレス製・フランジワッシャー)2枚1組 スーパーツール

    座金(ステンレス製・フランジワッシャー)2枚1組

    スーパーツール
    239税込263
    1組
    当日出荷
    用途トグルクランプ用部品トラスコ品番409-3917適合機種STDBS38F材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6内径(Φmm)6.5適合ねじM6外径(mm)19
  • ソケットレンチセット(1/2”) スーパーツール

    ソケットレンチセット(1/2”)

    スーパーツール
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    産業機械や自動車などの整備に最適な工具をセットしています。
  • スーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式 スーパーツール

    スーパー ツールケース(チェストタイプ)3段引出し式

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    引き出しはボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズです。カバーを閉じると引出しが自動ロック、飛び出し防止ロック機構付です。重量が重くなったときには、サイドハンドルで持ち運びが便利です。キーロック式で大切な工具も安心して保管できます。
    用途各種工具等の収納。付属品カギ材質スチール質量(kg)9.4高さ(mm)300奥行(mm)233間口(mm)505耐荷重(N)(上部)294N(30kgf)、(引出し)245N(25kgf)外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×233×300シリンダ錠(別売)不可
  • 2本爪油圧プーラセット スーパーツール

    2本爪油圧プーラセット

    スーパーツール
    239,800税込263,780
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    2本爪油圧式プーリー抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
    用途油圧の力で引き抜き。材質特殊鋼
  • 真空発生器 スーパーツール

    真空発生器

    スーパーツール
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    軽量でコンパクトです。減圧弁・チャック弁内蔵です。工場内のコンプレッサーで使用可能です。別作の真空プレートに接続するだけで使用可能です。
    用途別注で作られたテーブルで真空状態を作り出すため。トラスコ品番409-3933セット内容2層チューブ(約1.5m)、単層チューブ(約0.5mm)、ワンタッチ管継手付カプラ1ケ質量(kg)1.7高さ(mm)160タイプエア圧力調整可能空気消費量(L/minANR)30縦(mm)80横(mm)222吸入流量(最大)12L/min最大真空圧(kPa)-88エア流量(L/min)24
  • 油圧シリンダ(単動式) スーパーツール

    油圧シリンダ(単動式)

    スーパーツール
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。
    用途単動式油圧シリンダ仕様カップリング(雌):HCF付材質本体:スチール接続口径(Rc)(カップリング)3/8
  • マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT スーパーツール

    マグバー(全長:1200)磁束密度:350mT

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷
    棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
    用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。トラスコ品番368-4024材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS304)全長(mm)1200質量(g)1220吸着力(N)170マグネット部寸法(mm)Φ32表面磁束密度(mT)350
  • 縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付 スーパーツール

    縦吊りクランプ ロックレバー式・遠隔操作レバー付

    スーパーツール
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    平板の反転作業も可能です。 レバー式の締め付けロックで確実にクランプします。 鋼板・形鋼などの縦吊り作業。 遠隔操作レバーを取り付け、ロープにより高所での取り外しができる開放機構付です。
    用途鋼板などの縦吊り用クランプ。仕様遠隔操作レバー、ロープ付、2点吊り用
  • 吊りフック スーパーツール

    吊りフック

    スーパーツール
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
    用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。材質特殊鋼
  • スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツール

    スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式

    スーパーツール
    70,980税込78,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
  • スーパー ベアリング装備溝付け工具 スーパーツール

    スーパー ベアリング装備溝付け工具

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    ベアリング装備により作業性がアップしております。アクション機構により優れた作業性です。ステンレス管に簡単で、安定した溝付けができます。スペア用替ロール内蔵です。
    用途パイプ接続用溝付け専用工具。トラスコ品番388-1024全長(mm)230~296質量(kg)1肉厚(mm)1.5曲げ角度0~180°適合パイプ外径(Φmm)16~60
  • ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型) スーパーツール

    ベアリング・プッシュプーラセット(プロ用強力型)

    スーパーツール
    64,980税込71,478
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    奥行の深い所にあるベアリング・ギヤ・プーリなどの押し込み、引き抜きに最適なプーラセットです。
    用途隙間の狭い引き抜き作業に。
  • ロング六角棒レンチ スーパーツール

    ロング六角棒レンチ

    スーパーツール
    199税込219
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靭性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上マットクロムメッキタイプロング硬度HRC55~58先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スーパー ボールポイント六角棒レンチ(7本組)1.5~6mm スーパーツール

    スーパー ボールポイント六角棒レンチ(7本組)1.5~6mm

    スーパーツール(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット(7本組)
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。トラスコ品番384-9074セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)形状L型質量(g)73硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • コンビネーションプライヤ(JIS) ビニールグリップタイプ スーパーツール

    コンビネーションプライヤ(JIS) ビニールグリップタイプ

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    つかむ・挟む・回す・切る、プロから家庭まで幅広い用途です。刃部は銅線・針金・釘などの切断可能です。
    仕様ビニールグリップ付種類コンビネーションプライヤ
  • スーパー 早回し・両口ラチェットレンチ スーパーツール

    スーパー 早回し・両口ラチェットレンチ

    スーパーツール
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
    用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)287質量(g)530
  • スーパートルクレンチ(校正証明書付) スーパーツール

    スーパートルクレンチ(校正証明書付)

    スーパーツール
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    新冷媒用フレアナットを適正なトルク値で締め付けます。新冷媒に対応した締め付けトルク設定となっています。設定トルクに達しますとカチッと音がした時点で締め付けが完了します。校正証明書付です。
    用途同一トルク値での繰り返し作業に。付属品校正証明書付種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器負荷方向校正証明書付き
  • 座付球面フランジナット スーパーツール

    座付球面フランジナット

    スーパーツール
    799税込879
    1個
    当日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。トラスコ品番368-3494直径(Φmm)フランジ/19高さ(mm)16.0質量(g)30二面幅(mm)13適合ボルト径M8
  • 球面座金 スーパーツール

    球面座金

    スーパーツール
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途ナット締め付け時の安定のために使用。トラスコ品番368-3354高さ(mm)15.0内径(Φmm)26.0外径(Φmm)48適合ボルト径M24
  • プレーンクランプ スーパーツール

    プレーンクランプ

    スーパーツール
    19,980税込21,978
    1組(2個)
    当日出荷
    このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
    用途加工物の固定に。トラスコ品番368-3231長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.37高さ(mm)38適合ボルト径M18、M20
  • 真空チャック(一体型) スーパーツール

    真空チャック(一体型)

    スーパーツール
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
    用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。全高(mm)65仕上上下面研磨仕上げ孔数1平行度(/100mm)0.01
  • 横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ スーパーツール

    横吊クランプ ロックハンドル式 ワイドタイプ

    スーパーツール
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。 グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
    用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
  • タテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプ スーパーツール

    タテツリクランプ ロックハンドルシキ ワイドタイプ

    スーパーツール
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    平板の反転作業も可能です。 ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業。仕様2点吊り用、ロックハンドル機構付トラスコ品番332-2661質量(kg)15寸法L(mm)212寸法H(mm)432寸法d(mm)66寸法h2(mm)99
  • フリークレーン 固定支持ハンガー スーパーツール

    フリークレーン 固定支持ハンガー

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    揚程任意
  • フリークレーン 自由支持ハンガー スーパーツール

    フリークレーン 自由支持ハンガー

    スーパーツール
    63,980税込70,378
    1台
    9日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    揚程任意
  • 溝付け工具(アクションカッター型)用替刃 スーパーツール

    溝付け工具(アクションカッター型)用替刃

    スーパーツール
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    用途ステンレス鋼管トラスコ品番178-0671適合本体TCB502MR質量(g)10刃径(Φmm)18.7
  • フレアリングツールセット電動兼用型 スーパーツール

    フレアリングツールセット電動兼用型

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番275-8997質量(kg)1.6タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
  • フレアリングツール(偏心式) スーパーツール

    フレアリングツール(偏心式)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用タイプインチ用
  • フレアリングツールセットクイックハンドル型 スーパーツール

    フレアリングツールセットクイックハンドル型

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。 新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9581質量(kg)1.8タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
  • チュービングツールセット手動型 スーパーツール

    チュービングツールセット手動型

    スーパーツール
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。トラスコ品番275-8971質量(kg)3.8タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
  • チュービングツールセットラチェッハンドル型 スーパーツール

    チュービングツールセットラチェッハンドル型

    スーパーツール
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番276-9557質量(kg)4.1タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
  • チュービングツールセット(偏芯式)手動電動兼用型、新冷媒・新規格対応 スーパーツール

    チュービングツールセット(偏芯式)手動電動兼用型、新冷媒・新規格対応

    スーパーツール
    36,980税込40,678
    1ケース
    当日出荷
    専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。仕様インチサイズ用トラスコ品番275-9012質量(kg)3.9タイプインチ用適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
  • 寸切カッター スーパーツール

    寸切カッター

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断が可能です。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に最適です。
    用途W3/8”(軟鋼)のねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。トラスコ品番331-7943全長(mm)765質量(kg)4.1切断能力(軟鋼)W3/8
  • ズンギリ長ネジカッター替刃(3/8”) スーパーツール

    ズンギリ長ネジカッター替刃(3/8”)

    スーパーツール
    6,298税込6,928
    1組(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番283-6599適合機種NK3W質量(g)30質量(g/個)15
  • 油圧式パイプベンダー スーパーツール

    油圧式パイプベンダー

    スーパーツール
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    曲げ加工に応じた3種類のアタッチメント(ベントシュー)付です。 油圧シリンダ内蔵式です。 ガス管、厚肉のステンレス管の0~90°の曲げ加工に適しています。
    最高使用圧力70MPa曲げ角度(最大/1回曲げ)90°適合ポンプ手動油圧ポンプ/(スーパーツール)GPP700、(リケン)P-1B
  • スーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工) スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(両端面タップ加工)

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷
    粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。 サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。 組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。 表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。 使用環境温度:80℃以下 タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。
    材質外装パイプ:SUS316L仕上♯400バフ仕上表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)
  • 大球面座金 スーパーツール

    大球面座金

    スーパーツール
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途球面六角ナット(FBU)とセットで使用。