絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,198件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲージバー(スタンダードタイプ) スーパーツール

    ゲージバー(スタンダードタイプ)

    スーパーツール
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フレアツールスタンダードタイプ用ゲージです。
    材質特殊鋼
  • ヨーク スーパーツール

    ヨーク

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    フレアー作業時のヨークです。ゲージバーとセットで使用して下さい。
    仕様TFG-M・Wに対応トラスコ品番813-0913材質特殊鋼質量(g)370
  • 本体(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    本体(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 爪(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    爪(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • 調節ねじ(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    調節ねじ(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • ハンドル(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    ハンドル(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    材質特殊鋼
  • おねじ・めねじ(ショックスピードプーラ) スーパーツール

    おねじ・めねじ(ショックスピードプーラ)

    スーパーツール
    8,498税込9,348
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質特殊鋼
  • ボルト・ナット(ギヤープーラ) スーパーツール

    ボルト・ナット(ギヤープーラ)

    スーパーツール
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ギヤープーラ用部品。セット内容4本1組材質特殊鋼
  • おねじ・めねじ(ギヤープーラ) スーパーツール

    おねじ・めねじ(ギヤープーラ)

    スーパーツール
    38,980税込42,878
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。付属品アダプター付材質特殊鋼
  • アルミ製フィードハンドル型フレアリングツール 偏心式 スーパーツール

    アルミ製フィードハンドル型フレアリングツール 偏心式

    スーパーツール
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    本体・ゲージバーが、アルミ製なので超軽量です。(メーカー従来品比:50%以下) 過負荷防止のクラッチ機構付です。
    用途エアコン取り付け時のフレア加工作業に。仕様インチサイズ用トラスコ品番757-1151材質(本体・ゲージバー)アルミ製質量(g)0.75タイプインチ用適用管外径(Φmm)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
  • おねじ・めねじ(アマチュアベアリングプーラ部品) スーパーツール

    おねじ・めねじ(アマチュアベアリングプーラ部品)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途AB用部品。材質特殊鋼
  • 開きどめボルト(アマチュアベアリングプーラ部品) スーパーツール

    開きどめボルト(アマチュアベアリングプーラ部品)

    スーパーツール
    169税込186
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途足の開き止め用。材質特殊鋼
  • 座金(トグルクランプ用パーツ) スーパーツール

    座金(トグルクランプ用パーツ)

    スーパーツール
    359税込395
    1セット
    当日出荷
    用途トグルクランプ用部品。トラスコ品番765-2542適合機種TDJB2F材質構造用圧延鋼質量(g)19外径(Φmm)31適合ねじ径(M)(mm)12
  • ラチェット式フレアリングツール(偏芯式・新冷媒対応品) スーパーツール

    ラチェット式フレアリングツール(偏芯式・新冷媒対応品)

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    ラチェット機構により、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
    用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に仕様偏芯式、新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)トラスコ品番483-6626質量(kg)1.7タイプインチ用管外径(inch)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
  • バリクランプ(下方押え型) スーパーツール

    バリクランプ(下方押え型)

    スーパーツール
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベースセット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース材質一般構造用圧延鋼表面処理黒染
  • エアー式バリクランプ(下方押え型) スーパーツール

    エアー式バリクランプ(下方押え型)

    スーパーツール
    25,980税込28,578
    1台
    30日以内出荷
    下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。 複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個質量(kg)2適合チューブ外径(Φmm)6ボルト径M10×65ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6シリンダストローク(mm)80クランプアーム移動角度(°)90
  • フリーバイス スーパーツール

    フリーバイス

    スーパーツール
    92,980税込102,278
    1組
    当日出荷
    大きなワークのときには、セパレートバイスが便利です。 別売部品として、フリーバイス専用ラック付口金も用意しております。
    用途ワークの固定に、バイスなどでワークが大きくて取り付けできない場合に材質(本体)FCD450種類その他バイス
  • ウォーターポンププライヤー(マルチタイプ・ドライバー機能付) スーパーツール

    ウォーターポンププライヤー(マルチタイプ・ドライバー機能付)

    スーパーツール
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番483-6618材質特殊合金鋼全長(mm)250質量(g)290呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)52
  • プロ用配管工具セット(スタンダードタイプ) スーパーツール

    プロ用配管工具セット(スタンダードタイプ)

    スーパーツール
    63,980税込70,378
    1セット
    欠品中
    トラスコ品番451-0224質量(kg)9セット商品数21点ケース色ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)455×240×206
  • U字溝吊クランプ内張型(パッド式) スーパーツール

    U字溝吊クランプ内張型(パッド式)

    スーパーツール
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    JIS鉄筋コンクリートU形・JIS落蓋式U字溝・情報ボックスU形専用吊クランプ U字溝割れ止めホルダー付。(本体と必ずセットでご使用ください。) 吊具が道糸に接触せず、また側溝の外側に必要以上の空間が不要。 開放ロックへの切替がストッパーのワンタッチ操作で簡単。 特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプ。(無傷型としても使用可。) 適用ワークはJISU形240、300A・B・C及びJIS落蓋式250、300Aで長さ2mまで。
    トラスコ品番451-4823質量(kg)12仕上紫色焼付塗装
  • 冷媒配管用トルクレンチ2本組セット(校正証明書付) スーパーツール

    冷媒配管用トルクレンチ2本組セット(校正証明書付)

    スーパーツール
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    樹脂製布ホルダー付
    セット内容STW17H・STW22H全長(mm)250質量(g)800種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器負荷方向校正証明書付き
  • 磁力付スクリューサポート スーパーツール

    磁力付スクリューサポート

    スーパーツール
    18,980税込20,878
    1組(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    横型、縦型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップをご使用ください。
    適合(ピンレンチ)PW355耐荷重(kN)80
  • ベルトレンチ用替えベルト スーパーツール

    ベルトレンチ用替えベルト

    スーパーツール
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途BW 5、5L長尺用トラスコ品番813-0643ベルト幅W×長さL(mm)45×1650適合管外径(Φmm)30~450
  • ベルトレンチ用替えベルト スーパーツール

    ベルトレンチ用替えベルト

    スーパーツール
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    BW 5L標準装備
    トラスコ品番757-1119質量(g)180ベルト幅W×長さL(mm)45×1250適合管外径(Φmm)30~320
  • ベアリングプーラセット スーパーツール

    ベアリングプーラセット

    スーパーツール
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷
    ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。
    トラスコ品番108-5531セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本質量(kg)14
  • パラレル用マグネットホルダー スーパーツール

    パラレル用マグネットホルダー

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    材質特殊合金鋼・ネオジム質量(g)12仕上無電解ニッケルめっき
  • ねじ穴付ストラップクランプ スーパーツール

    ねじ穴付ストラップクランプ

    スーパーツール
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    穴径HM20×2.5適合スイベルボルトGHS-8000適合ボルト径M24
  • ねじ穴付Uクランプ スーパーツール

    ねじ穴付Uクランプ

    スーパーツール
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    穴径HM20×2.5適合スイベルボルトCHS-8000
  • スクリューサポート(ねじ型) スーパーツール

    スクリューサポート(ねじ型)

    スーパーツール
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。
    適合本体FPB10B材質/仕上S45C/黒染質量(g)80熱処理焼入 HRC23~31耐荷重(kN)11
  • スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工 スーパーツール

    スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工

    スーパーツール(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
    用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。材質SUS304パイプ径(Φmm)25使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上
  • スーパートング用替チェーン スーパーツール

    スーパートング用替チェーン

    スーパーツール
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ピン数(ピン)6
  • スーパーサニタリーマグバー(1.2T) スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(1.2T)

    スーパーツール
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
  • スーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工 スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工

    スーパーツール
    299,800税込329,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)長さ(mm)600質量(kg)2.18タイプタップ穴付タップ径M6×8パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
  • スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工 スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工

    スーパーツール
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴付タップ径M6×8パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
  • スーパーサニタリーマグバー(1.0T) スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(1.0T)

    スーパーツール
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25
  • スーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工 スーパーツール

    スーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工

    スーパーツール
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無パイプ径(Φmm)25表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
  • 強力ニッパー スーパーツール

    強力ニッパー

    スーパーツール
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    鉄線や銅線の切断専用工具。電気機器類の細工、補修などに最適。
    トラスコ品番813-0850全長(mm)160質量(g)170切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線1.8切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • カッティングバイト スーパーツール

    カッティングバイト

    スーパーツール
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    材質SKH57硬度HRC66~68
  • Wロック式鉄筋立吊クランプ スーパーツール

    Wロック式鉄筋立吊クランプ

    スーパーツール
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    遠隔操作開放機能付。鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
    容量(t)1
  • U字溝吊クランプ スーパーツール

    U字溝吊クランプ

    スーパーツール
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋コンクリートU形・片肉厚U形・U字フリューム・コンクリート製品の吊上げ運搬に最適。小型軽量で取扱いが容易。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。ワンタッチ開閉機構で操作は簡単。軽量U字溝には手作業でできるハンドタイプ。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより強靭かつ耐久性抜群。
    質量(kg)10