ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。
ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。
ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。
ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。
シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入
セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1
質量(kg)15(ケース含む)
外寸(mm)ケース:445×380×120
適合ベアリング内径(Φmm)10~50
適合ベアリング外径(Φmm)26~110
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
関連キーワード