103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具です。爪が平行にスライドするため狭所作業に威力を発揮します。爪をセットし直すだけで外掛と内掛の両方に対応できます。薄爪型です。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



すき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。径の大きなプーリーの引き抜きに最適なプーラセットです。
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

仕様キャップボルト付 トラスコ品番283-5908 適合本体ABT90 全長(mm)112.5 材質/仕上特殊鋼
1本
5,898 税込6,488
当日出荷



1組
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁ほか
67,980 税込74,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!。ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。
ストローク(mm)50
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。 内爪をベアリング内径にチャッキングし、スタンドにセットします。あとはナットを回すとベアリングが抜き取れます。 爪の届く長さは最大150mmです。
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。 おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。 ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。 ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。 材質特殊鋼(SCM435) タイプロング爪
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷

スーパーツールギャープーラー
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
用途引抜き作業。 仕様ニッケルメッキ 材質特殊合金鋼 被引き抜き物の直径最小(mm)40 被引き抜き物の直径最大(mm)75 破断荷重(kN)20
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

スーパーツールギャープーラー
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
用途引抜き作業。 仕様ニッケルメッキ 材質特殊合金鋼
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)90 トラスコ品番368-3508 材質/仕上特殊合金鋼/黒染め 質量(g)700 爪の届く長さ(mm)100 被引き抜き物の直径最小(mm)40 破断荷重(kN)25
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


ベアリングの内輪引き抜き専用工具です。
質量(kg)4.5 適合(引抜適合ベアリング内径)Φ10~32mm トラスコ品番108-4968 セット内容スライドハンマーBPH-6(1式)、内爪BPJ-0~4(5個)、スチールケース(1個)
1個
78,980 税込86,878
当日出荷

爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。 爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上特殊合金鋼/黒染め 爪の届く長さ(mm)70 被引き抜き物の直径最小(mm)40 被引き抜き物の直径最大(mm)90 トラスコ品番164-7121 質量(g)600 破断荷重(kN)25
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

スーパーツールギャープーラ(G型)
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗を大幅に軽減します。(G-3を除く)ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
適合プーリ(mm)280~600 トラスコ品番108-5051 質量(kg)45 爪の届く長さ(mm)575 破断荷重(kN)240 2018年トラスコ掲載ページ4 0550
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツールプッシュプーラ
ベアリングセパレーターと組み合せて使用して下さい
用途プッシュプーラセット用プッシュプーラ 材質特殊鋼
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。
トラスコ品番108-5531 セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本 質量(kg)14
1セット
199,800 税込219,780
翌日出荷

バネの力により爪が閉じるため、セットしやすく作業性が向上します。過荷重防止座金使用です。GL型の長爪の取り付けが可能です。
用途自動車や産業機械等の補修やベアリング・プーリの引き抜きに使用します。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
8,598 税込9,458
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GT型ギヤープーラ部品。
用途GT型ギヤープーラ部品。 セット内容6枚セット 材質特殊鋼
1個
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。 材質特殊鋼
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)