「ワイド」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
軽くて強い”スカルレンチ”登場
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番363-4973
全長(mm)284
質量(g)450
口深(mm)48
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
ラチェット機構で便利
薄型・軽量で作業性抜群
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
軽量タイプ・ラチェット式でありながら強度はJIS級
ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番363-4981
全長(mm)284
質量(g)460
口深(mm)48
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
用途ナットの締付けや緩め作業。
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。
機械設備・自動車整備・建設作業に。
電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。
最大開口(mm)24
全長(mm)119
質量(g)90
先端厚さ(mm)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ワークにあわせて先端のパッドが動くため、傾斜物等の固定にも便利です。ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。
用途パネル類の固定や、板金・溶接作業に最適です。
種類グリッププライヤ
2018年トラスコ掲載ページ4 1763
早送りのクイックウォーム機構により素早いサイズ合わせが可能です。ウォームは、プッシュバネ機構でガタなしです。ハンドル部は、手に優しい設計です。軽量、薄型モデル。握り部が幅広でしっかりと握れる。
材質クロムバナジウム鋼
あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。
口の開き(mm)16~92
厚さ(mm)咥え部:9
本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)
全長(mm)取手パイプ:300
本体質量(g)750
質量(g)取手パイプ:500
許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スピーディーな連続作業が可能なラチェット式で、ラチェット機構ON/OFFが可能な切り替えレバー付です。
口開き(ウォーム)の緩みを防止する”クリックウォーム機構”を備えています。
薄型、軽量で作業性抜群です。
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ。
強度はJIS級。
用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。
材質特殊合金鋼
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ
薄型・軽量で作業性抜群
軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
用途すき間の狭い引き抜き作業に。
被引き抜き物の直径最小(mm)50
被引き抜き物の直径最大(mm)200
爪の届く長さ(mm)50
破断荷重(kN)30
質量(kg)1.15
トラスコ品番368-3516
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
アルミ製なので軽量です。
ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番757-1143
材質アルミ製
全長(mm)284
質量(g)359
適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
口深(mm)48
口厚さ(mm)8.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
全長(mm)150
質量(g)105
最大口開き(mm)0~24
頭部厚(mm)11.5
先端厚さ(mm)5.5
グリップ厚(mm)6.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
用途ABW200用部品。
仕様ABW200用爪
トラスコ品番813-0607
材質特殊鋼
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ワイド口開きで使いやすい。持ちやすい特殊グリップ形状。軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度。狭い箇所でのナット締め作業に最適
サイズ確認に便利な目盛付き
材質本体:S50C、焼入硬度:HRC40~48°
質量(g)680
呼び寸法(mm)300
最大口開き(mm)36
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
全長(mm)210
質量(g)290
呼び寸法(mm)200
最大口開き(mm)38
頭部厚(mm)13.5
先端厚さ(mm)6.7
グリップ厚(mm)14
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。
スクリューカム(球面自在式)の締付機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。
カム及びパッドの取替が非常に簡単。
負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。
ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。
グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。
取付け、取外しが安全かつ容易な取っ手付。
平板の反転作業も可能です。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業。
仕様2点吊り用、ロックハンドル機構付
トラスコ品番332-2661
質量(kg)15
寸法L(mm)212
寸法H(mm)432
寸法d(mm)66
寸法h2(mm)99
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
用途ABW200用部品。
仕様ABW200用おねじめねじ
トラスコ品番813-0608
材質特殊鋼
1セット
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
こんなお得な商品も!
たて型モーターレンチ アルミ製
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205
トラスコ品番363-5015
質量(g)215
寸法l(mm)60
寸法W(mm)16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ラチェット機構式ワイドタイプ
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番363-5007
質量(g)265
寸法L(mm)210
寸法l(mm)60
寸法W(mm)16~68
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
両開きタイプです。仕切り板:上段両側に各7枚付きです。3段式タイプは、ワイドに開くので、2段目の出し入れがスムーズに出来ます。
付属品間仕切り×14
材質スチール
色ブラック(焼き付け塗装)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。
頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。
アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。
おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
種別強力ワイドタイプ
口開きが4段に切り換えができ、ワークに応じて作業は迅速です。ポイント切り換えをし、現物のくわえ具合をねじ調整しておけばグリップを握るだけでガッチリ固定します。
用途板金・熔接作業に。あらゆるハンドバイス作業に。
種類グリッププライヤ
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき
こんなお得な商品も!
工具セット 差込角12.7mm
モノタロウ
¥11,980
税込¥13,178
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300
耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
CO2溶接トーチ専用マルチプライヤ。溶接ワイヤ(鉄・ステンレス)の引き出し、切断ができます。ノズル各部のスパッタ除去が可能で、スパッタを落とすためのハンマー機能もついています。チップ・ノズル・絶縁筒の脱着が出来ます。作業効率が良いバネ付です。WMP175Gは、溝部でノズル内外先端部のスパッタを同時に除去出来ます。WMP200Sは、先端先細により大型ロボット溶接システムのガイドモジュールにワイヤを通すためのワイヤ先端の曲げ作業を最適な小径に加工出来ます。
用途溶接時のスパッタ除去に最適。
材質(本体)工具鋼
切断能力(mm)溶接ワイヤー・鉄・ステンレス:Φ1.2
材質(グリップ)塩化ビニル
機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。
トラスコ品番372-9567
セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm
質量(kg)8.4
1セット(48点組)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード