商品豆知識
先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。
トラスコ品番813-0902
セット内容6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24
質量(g)600
商品構成セット品
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25
材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別両口ソケット
仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。
用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。
質量(kg)0.39
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。
軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。
焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つき
ソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。
ソケット種別両口ソケット(両ロングソケット)
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。
グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに
寸法L(mm)240
シノの有無あり
質量(g)380
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
表面処理ニッケルクロムめっき
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び19×24
長さL(mm)240
トラスコ品番813-1100
質量(g)370
寸法D(mm)41
仕上ニッケルクロムめっき
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ボルト・ナットの組付けや取り外しに便利な工具です。カチオン電着塗装で、防錆効果が抜群です。特殊蓄光プレート付きで、暗い所でもよく見えます。安全ロープ取付スライド穴式で、作業時及びホルダーの出し入れがスムーズです。
用途ボルト・ナットの締付け。
呼び径(mm)21×26
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50
全長(mm)310
質量(g)400
シノの有無あり
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
タイプスタンダード
全長(mm)240
ソケット種別両口ソケット
シノの有無あり
仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。ハンドルがワンタッチで折れ曲がりボルト・ナットの早回し機構です。
用途六角ナットの締め付け作業に。
厚さ(mm)50
全長(mm)287
質量(g)530
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
形状オフセット
トラスコ品番384-9384
セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
質量(kg)2
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
寸法(mm)41
長さ(mm)310
シノの有無あり
質量(g)400
仕上ニッケルクロムめっき
対辺寸法(mm)17×19
全長(mm)240
トラスコ品番108-3414
材質合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)50
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270
寸法L(mm)205
寸法t(mm)18
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)14
寸法d3(mm)23
寸法D(mm)36
シノの有無あり
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
軽量・コンパクトでより使い易い。
全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。
より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触)
本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに
材質(本体)アルミ
質量(g)230
寸法L(mm)240
寸法t(mm)18
寸法D(mm)41
寸法l(mm)16
寸法d1(mm)16
シノの有無あり
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。
厚さ(mm)50
全長(mm)195
質量(g)250
シノの有無あり
色でサイズを識別。安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上げ。
長さL(mm)240
シノの有無あり
質量(g)380
寸法D(mm)41
仕上ニッケルクロムめっき
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427
厚さ(mm)19
全長(mm)485
質量(g)650
対辺寸法(mm)17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1丁で4サイズ。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
1丁で4サイズのアイテム
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
正逆は切り替え爪式です。
1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。
安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。
全長(mm)166
材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺(mm)スパナ部:12
正逆は切替爪式です。
C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。
グリーン焼き付け塗装仕上げです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。
トラスコ品番601-5033
材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
厚さ(mm)55
全長(mm)196
色シルバー
対辺寸法(mm)8×10、13×14
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装
色シルバー
正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
用途電設・設備作業に最適。
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
全長(mm)185
色シルバー
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4
排気方式後方
供給空気圧力(MPa)0.6
こんなお得な商品も!

工具セット プロ用
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300
耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
寸法S(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ7 1310
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。)
スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。
円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。
横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。
シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。
付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付
セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21
材質特殊合金鋼
寸法S(mm)21
2018年トラスコ掲載ページ7 1310
機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14
セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ツールケース S470B2】1個
質量(kg)11.6
段数2
ケース色マットブラック(焼き付け塗装)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
1セット(47点)
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14
セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)ツールケース S470B3】1個
質量(kg)14.6
段数3
ケース色マットブラック(焼き付け塗装)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
1セット(53点)
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14
セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個
質量(kg)16.7
段数3
ケース色マットブラック(焼き付け塗装)
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
1セット(63点)
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
関連キーワード