18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。
トラスコ品番813-0902 セット内容6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24 質量(g)600 商品構成セット品
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つき ソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。
ソケット種別両口ソケット(両ロングソケット)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
形状オフセット トラスコ品番384-9384 セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27 質量(kg)2 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール 動画あり
1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール 動画あり
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。 全長(mm)166 材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 対辺(mm)スパナ部:12
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。 グリーン焼き付け塗装仕上げです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。 トラスコ品番601-5033 材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)55 全長(mm)196 シルバー 対辺寸法(mm)8×10、13×14
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
用途電設・設備作業に最適。 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)185 シルバー
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装 シルバー
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14 セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ツールケース S470B2】1個 質量(kg)11.6 段数2 ケース色マットブラック(焼き付け塗装) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
1セット(47点)
46,980 税込51,678
翌日出荷

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14 セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)ツールケース S470B3】1個 質量(kg)14.6 段数3 ケース色マットブラック(焼き付け塗装) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
1セット(53点)
56,980 税込62,678
8日以内出荷

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14 セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個 質量(kg)16.7 段数3 ケース色マットブラック(焼き付け塗装) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
1セット(63点)
64,980 税込71,478
翌日出荷