シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。
治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。
鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。
ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
敷鉄板の運搬・施工作業に最適です。吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。敷鉄板より抜去する時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーンなどで容易にワークより取り外しができます。開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しが楽にできます。NETIS(国土交通省新技術情報提供システム)登録商品
用途通常のロック付フックとしての使用や、アイピースでの直吊り作業に。
トラスコ品番564-1074
材質特殊合金鋼
幅(mm)167
全長(mm)381
タイプ開閉ロック式
基本使用荷重(t)2
本体厚さ(mm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
関連キーワード