「回転」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)117 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)50 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)38 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)46 寸法T3(mm)19
1組
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250 付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組 トラスコ品番294-2925 質量(g)600 商品構成単品 ピン径(Φmm)5×7・6×8 適合寸法(mm)18~100
1丁
9,598 税込10,558
当日出荷

スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 動画あり
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様スイベル付ラッチロック式 材質特殊合金鋼 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 仕上焼付塗装
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4 排気方式後方 供給空気圧力(MPa)0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーツールローレットホルダー
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)148 加工径(mm)3~250(KNCD25タイプ)18~250(KNCD21タイプ) 適合KNCD25タイプ/KNCD21タイプ 適合機種旋盤
1個
78,980 税込86,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールローレットホルダー
切削式ローレットでは、加工困難な材料(銅合金、アルミニウム、ステンレス、樹脂材など)にもローレット加工ができます。 ローレット加工による径の膨らみを最小限に抑えられます。 ホルダーヘッド部のスペースを最小限に、かつ強力に設計されています。 特殊ボールベアリングの採用により円滑に回転し、加工負荷を低減します。
全長(mm)146 加工径(mm)3~250 適合KNCF2105R~2120R 適合機種旋盤
1個
64,980 税込71,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構により、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に 仕様偏芯式、新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型) トラスコ品番483-6626 質量(kg)1.7 タイプインチ用 管外径(inch)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。 新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。 仕様インチサイズ用 トラスコ品番276-9581 質量(kg)1.8 タイプインチ用 適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。 新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。 仕様インチサイズ用 トラスコ品番276-9603 質量(kg)4 タイプインチ用 適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
36,980 税込40,678
翌々日出荷

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。 土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。 シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。 スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。 材質特殊合金鋼 穴径(Φmm)シャックル部:35 仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。(上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。) スクリューを締め込むと円形カムが回転しながら吊り荷に喰い込む機構により、確実なクランプ力を発揮します。 円形カムの作動は、マークにより容易に確認ができます。マークは、蓄光塗装により視認性に優れています。 横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能です。 シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することができます。
用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適なクランプ 付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付 セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21 材質特殊合金鋼
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状先端円筒型(ダブルカット) タイプロー付 材質超硬 軸長(mm)44.0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状先丸円筒型(ダブルカット) タイプオール超硬 軸長(mm)25.3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状円錐型(ダブルカット) タイプロー付 材質超硬 角度(°)90
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状球型(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)2.5 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)72.5
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

軸径(Φmm)3 形状テーパー型:8°(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)12.7 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)62.3
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状円錐型(ダブルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状砲弾型(ダブルカット) 材質超硬 質量(g)5 軸長(mm)25.3
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状球型(ダブルカット) タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)97.5
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

1本
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 タイプオール超硬 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円筒型(ダブルカット) タイプオール超硬 刃長(mm)12.7 材質超硬 質量(g)5 軸長(mm)25.3
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円錐型(ダブルカット) 刃径(Φmm)6.3 タイプロー付 刃長(mm)12.7 材質超硬 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)41.3 角度(°)22
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 形状球型(シングルカット) 材質超硬
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状球型(シングルカット) 質量(g)5 タイプオール超硬
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状球型(ダブルカット) 刃径(Φmm)6.3 タイプロー付 刃長(mm)5.0 材質超硬 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)39.0
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

軸径(Φmm)6 形状先端円筒型(ダブルカット) 刃径(Φmm)6.0 タイプオール超硬 刃長(mm)16.0 材質超硬 質量(g)21 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 軸長(mm)34.0
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

形状テーパー型(シングルカット) 質量(g)19 タイプオール超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000 軸長(mm)34.0 角度(°)14
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

軸径(Φmm)3 形状先丸円筒型(ダブルカット) 刃径(mm)3.0 タイプオール超硬 刃長(mm)14.0 材質超硬 最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ) 軸長(mm)86.0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷