ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ノブねじにてスライド爪を固定し、負荷時の爪の逃げを防ぎます。
爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
薄爪(オプション)と付け替えることによりすき間の少ない所でも使用できます。
おねじは、台形ねじです。アダプター先端は、シャフト端面を傷めない形状です。
ロング爪タイプです。
用途ギヤ・プーリ、ベアリング引き抜き専用工具。
ロング爪タイプなので奥深い所にあるものに最適。
材質特殊鋼(SCM435)
タイプロング爪
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤの抜き取り作業に最適です。爪先端の厚みが2mmと超薄爪となっていますので、すき間の小さな所にも入りやすくなっています。爪は左右にスライドし、適当な位置にキャップボルトで固定することができます。
被引き抜き物の直径最大(mm)90
トラスコ品番368-3508
質量(g)700
爪の届く長さ(mm)100
被引き抜き物の直径最小(mm)40
破断荷重(kN)25
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655
質量(kg)12
容量(t)1
適合フォーク爪幅(mm)70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
爪を掛けるすき間の少ないプーリやギヤーの抜き取りに最適。
爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定。
材質/仕上特殊合金鋼/黒染め
爪の届く長さ(mm)70
被引き抜き物の直径最小(mm)40
被引き抜き物の直径最大(mm)90
トラスコ品番164-7121
質量(g)600
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。
取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。
ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700
材質特殊合金鋼
質量(kg)24
容量(t)2
仕上黄色焼付塗装
適合フォーク爪幅(mm)120~150
適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65
フック寸法(mm)W37×ΦD65
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
自動車などのクランクプーリー抜きに最適です。爪はスライド式でキャップボルトにて適当な位置に固定できます。
用途すき間の狭い引き抜き作業に。
被引き抜き物の直径最小(mm)50
被引き抜き物の直径最大(mm)200
爪の届く長さ(mm)50
破断荷重(kN)30
質量(kg)1.15
トラスコ品番368-3516
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード