5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DLC0.5V ドラムリフトクランプ(垂直吊) スーパーツール 動画あり
ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。 クサビ方式による強固なロックです。 ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
用途産業用ドラムの吊り上げ作業。 トラスコ品番331-0469 質量(kg)9 寸法L(mm)444 寸法H(mm)587 寸法d(mm)43 寸法D2(mm)86
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
種類その他クランプ 最大口開き(mm)750 全長(mm)1000 材質(本体)特殊合金鋼 付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)