「敷き鉄板」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法L1(mm)105
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T2(mm)18
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)117
寸法H3(mm)70
寸法H4(mm)50
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)38
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)46
寸法T3(mm)19
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)117
寸法H3(mm)70
寸法H4(mm)50
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)38
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)46
寸法T3(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。
開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックSLH3A
寸法L(mm)169
寸法L1(mm)78
寸法L2(mm)38
寸法H(mm)383
寸法H1(mm)280
寸法H2(mm)145
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)33
寸法T2(mm)18
マスターリンクM8W16
寸法d(mm)16
寸法t(mm)140
寸法w(mm)80
寸法s(mm)13
仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。
取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。
開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具
使用荷重(t)3
フックSLH3A
寸法L(mm)169
寸法L1(mm)78
寸法L2(mm)38
寸法H(mm)383
寸法H1(mm)280
寸法H2(mm)145
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)33
寸法T2(mm)18
マスターリンクKBW20
寸法d(mm)19
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法L1(mm)105
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T2(mm)18
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
関連キーワード