木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。
トラスコ品番104-1142
質量(kg)12.6
クランプ範囲(mm)105~120
容量(t)0.2/1台
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
木質梁専用吊りクランプです。
遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要です。
用途木質梁の吊り上げ施工に。
クランプ範囲(mm)105~120
基本使用荷重(t)0.2
仕様遠隔操作用ロープ付
トラスコ品番368-3524
質量(kg)3.7
寸法L(mm)245
寸法H(mm)200
寸法D(mm)45
寸法H2(mm)100
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
関連キーワード