17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。 材質スチール(S55C)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ピッタリフィットする専用サイズです。
用途加工物の固定に。 種別本体のみ 材質S55C 仕上ニッケルクロムめっき 硬度HRC38~43 熱処理焼入
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クランプのふところが深くなって、さらに溶接作業が効率化。 WMC(現行品)よりも、さらにふところが深くなりました。 片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定し易い構造です。 2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が出来ます。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板等の固定に適しています。 おねじには鋼メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。 おねじの頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 付属品V型基準・自在アダプタ、丸型基準・自在アダプタ(各1組) 材質(本体)特殊合金鋼 種類その他クランプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ 種別立吊
1個
特価
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スーパーツール自在型横吊クランプ
構造用形鋼(H形・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。自在シャックル及び円弧状パッドにより安定した横(水平)吊クランプ状態を保持。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実なグリップ。吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体は特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転 種別横吊
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。
用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。 仕様十字・細目 材質特殊鋼 2018年トラスコ掲載ページ7 1304
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。 仕様十字・細目 材質特殊鋼 2018年トラスコ掲載ページ7 1301
1台
51,980 税込57,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール縦吊りクランプ
シャックルは自在タイプでどの方向から引っ張ってもカムはクランプする方向に働きます。コンパクトで扱い易い商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼鉄・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。 トラスコ品番689-2812 材質特殊鋼 幅(mm)110 高さ(mm)204 寸法L(mm)110 寸法H(mm)204 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~19 寸法D(mm)30 寸法H2(mm)53
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

ねじ式で球面板、曲板などあらゆる物の水平吊り、垂直吊り、反転作業ができる万能型吊りクランプです。 特に形状の複雑な鋼材(球面板・曲板等)吊りに威力発揮のシンプルな万能型吊クランプ 吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等全方向式クランプ。 スクリューカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。
用途鋼板、形鋼などの吊り上げ。
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプです。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業。
1台
60,980 税込67,078
翌々日出荷

ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。 土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。 シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。 スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。 横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。 材質特殊合金鋼 穴径(Φmm)シャックル部:35 仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊上げ、反転、引っ張り作業等に最適。 スクリューカム(球面自在式)の締付機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 カム及びパッドの取替が非常に簡単。 負荷時は荷重に比例してカムが傾斜し、歯先がガッチリと喰い込み強固にグリップします。
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDC6.3S スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 スーパーツール 動画あり
スクリューカム(球面自在式)の締付機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 締付確認マークは蓄光塗料で視認性抜群。
質量(kg)16 容量(t)6.3 アズワン品番64-4522-63
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

スーパーツールV形基準アダプタ
エコ商品
溶接用マルチクランプディープタイプ用のV型基準アダプタです。
セット内容基準用、自在用各1個 アダプター型式V型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,498 税込1,648
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツール丸形基準アダプタ
エコ商品
溶接用マルチクランプディープタイプ用の丸型基準アダプタです。
セット内容基準用、自在用各1個 アダプター型式丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)