4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です 仕様フランジベース セット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース 材質一般構造用圧延鋼 表面処理黒染
1組
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。 複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です 仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型 セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個 質量(kg)2 適合チューブ外径(Φmm)6 ボルト径M10×65 ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6 シリンダストローク(mm)80 クランプアーム移動角度(°)90
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)