カテゴリ

  • 作業工具(14)
  • 物流用品(8)
絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • モノタロウ(8)
  • サカエ(48)
  • イトーキ(35)
  • TRUSCO(32)
  • トップ工業(31)
  • ユニット(31)
  • エスコ(29)
  • 浅香工業(24)
  • ヴァンテアンパネル(24)
  • つくし工房(22)
  • 土牛(19)
  • スーパー工業(18)
  • JSグループ(18)
  • 大阪魂(18)
  • アゼアス(16)
  • SK11(16)
  • モトユキ(15)
  • オーエッチ工業(13)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「解体用」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ スーパーツールポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプスーパーツール
879,800税込967,780
1台
翌々日出荷
ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)揚程(m)2.2~3全幅(m)1.8~2.8
ギャープーラー スーパーツールギャープーラースーパーツール
3,298税込3,628
1個
当日出荷
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)75破断荷重(kN)20
ギャープーラー スーパーツールギャープーラースーパーツール
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様) スーパーツールポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)スーパーツール
449,800税込494,780
1台
11日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。奥行(mm)1500揚程(m)3
スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型) スーパーツールスーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)スーパーツール
17,980税込19,778
1丁
翌日出荷から6日以内出荷
本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。
用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1411
アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン スーパーツールアルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトンスーパーツール
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。
用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9789全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
アルミ製コーナー用パイプレンチ スーパーツールアルミ製コーナー用パイプレンチスーパーツール
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9788全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
ギャープーラ(G型) スーパーツールギャープーラ(G型)スーパーツール
259,800税込285,780
1台
7日以内出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗を大幅に軽減します。(G-3を除く)ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。
適合プーリ(mm)280~600トラスコ品番108-5051質量(kg)45爪の届く長さ(mm)575破断荷重(kN)2402018年トラスコ掲載ページ4 0550
ポータブル門型クレーン スーパーツールポータブル門型クレーンスーパーツール
599,800税込659,780
1台
20日以内出荷
このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要です。 移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
吊上能力(kg)1000質量(kg)377揚程(m)3
スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1ton スーパーツールスーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.8m)1tonスーパーツール
789,800税込868,780
1台
10日以内出荷
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1882質量(kg)124揚程(m)2.8全高(m)3全幅(cm)300
スーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.3m、容量:490kg) スーパーツールスーパー アルミ製門型クレーン(揚程:2.3m、容量:490kg)スーパーツール
689,800税込758,780
1個
11日以内出荷
軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1912質量(kg)109揚程(m)2.3全高(m)2.5全幅(cm)300
スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg スーパーツールスーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kgスーパーツール
699,800税込769,780
1台
11日以内出荷
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1921質量(kg)259揚程(m)2~3全高(m)3.1全幅(cm)300
スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m(1ton) スーパーツールスーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m(1ton)スーパーツール
799,800税込879,780
1台
10日以内出荷
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式付属品組み立て解体用足付(2個)トラスコ品番460-1891質量(kg)273揚程(m)2~3全高(m)3.13全幅(cm)300
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツールアルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチスーパーツール(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
ギヤープーラGT型(3本爪専用型) スーパーツールギヤープーラGT型(3本爪専用型)スーパーツール(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
3本爪(強力型)のためワークへのセットがより簡単です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。
材質特殊合金鋼仕上ニッケルクロムめっき
デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツールデラックスパイプレンチ(鍛造)スーパーツール(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツールアルミ製パイプレンチ 被覆管用スーパーツール
6,198税込6,818
1丁
翌日出荷から6日以内出荷
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン スーパーツールアルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトンスーパーツール(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
チェーンレンチ スーパートング スーパーツールチェーンレンチ スーパートングスーパーツール(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷から翌々日出荷
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型) スーパーツールギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)スーパーツール(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール(14件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から8日以内出荷
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら