6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)236 寸法H2(mm)89 寸法L1(mm)105 寸法L3(mm)38 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T2(mm)18
1組
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)117 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)50 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)38 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)46 寸法T3(mm)19
1組
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具 使用荷重(t)3 フックSLH3A 寸法L(mm)169 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)38 寸法H(mm)383 寸法H1(mm)280 寸法H2(mm)145 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)33 寸法T2(mm)18 マスターリンクM8W16 寸法d(mm)16 寸法t(mm)140 寸法w(mm)80 寸法s(mm)13 仕様(Sスリング) SLH-3A(開閉ロック式)
1組
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。 開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)117 寸法H3(mm)70 寸法H4(mm)50 寸法L2(mm)47 寸法L3(mm)38 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)46 寸法T3(mm)19 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14
1組
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具 寸法H1(mm)236 寸法H2(mm)89 寸法L1(mm)105 寸法L3(mm)38 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T2(mm)18 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14
1組
32,980 税込36,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックがかかり、ワークから外れることがなく安全です。 取り外す時はレバー操作で完全に開放ロックがかかり、クレーン等で容易にワークより取り外しができます。 開口部が大きく開くので、ワークへの取り付け、取り外しがラクにできます。
用途敷き鉄板吊り具 使用荷重(t)3 フックSLH3A 寸法L(mm)169 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)38 寸法H(mm)383 寸法H1(mm)280 寸法H2(mm)145 寸法D(mm)64 寸法D1(mm)32 寸法T(mm)54 寸法T1(mm)33 寸法T2(mm)18 マスターリンクKBW20 寸法d(mm)19 寸法t(mm)225 寸法w(mm)112 寸法s(mm)14 仕様(Sスリング) KBW20・SLH-3A(開閉ロック式)付
1組
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)