本体は樹脂製の二枚合わせネジ留め機造なので、替ブラシの交換が簡単。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫で、パイプの内・外面を奇麗にできる一体型。
用途ろう付け作業前の、パイプ内外面の酸化皮膜、汚れの除去に最適。
適合替ブラシセット(内ブラシ=2、外ブラシ=2)CBB46
トラスコ品番363-4957
全長(mm)129
質量(g)54
適合パイプ1/2(インチ)、3/4(インチ)(内・外)
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。
適合替刃TCC107P
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
高炭素鋼(S45C)ブラシを採用し丈夫です。
仕様内ブラシ=2、外ブラシ=2
トラスコ品番363-4965
適合機種CB461/2用内面ブラシ・1/2用外面ブラシ・3/4用内面ブラシ・3/4用外面ブラシ
質量(g)20
1セット
¥659
税込¥725
当日出荷
ステンレス管から銅管までスカット!
用途ステン、鋼、銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管用
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管
軽くて強い”スカルレンチ”登場
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番363-4973
全長(mm)284
質量(g)450
口深(mm)48
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!
チューブベンダー ミリタイプ
モノタロウ
¥3,098~
税込¥3,408~
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能
手にソフトなゴムグリップ付き。
ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。
用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
ワンプッシュ早送り機構でスピーディな操作
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番363-4981
全長(mm)284
質量(g)460
口深(mm)48
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。
用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。
肉厚(mm)最大3
グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。
曲げ角度0~180°
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。
適合管径(Φmm)5・6・8・10
トラスコ品番178-0913
全長(mm)265
質量(g)340
曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
インチ・ミリ共に多くのサイズに適合します。
用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。
仕様ミリサイズ用
トラスコ品番178-1189
質量(kg)1.9
タイプミリ用
適合管径(外径)4、6、8、10、12、14、16
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。
モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。
材質(本体・アゴ)アルミ製
1丁で5サイズの曲げ加工(インチ3サイズ、ミリ2サイズ)
用途軟質銅、真鍮、アルミ
適合チューブ外径(Φmm)6、8
適合チューブ外径(inch)1/4、5/16、3/8
トラスコ品番178-0921
材質アルミ合金ダイキャスト
全長(mm)224
質量(g)380
曲げ半径(mm)23.8
屈曲角度(°)0~90
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
アルミ製なので軽量です。
ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番757-1143
材質アルミ製
全長(mm)284
質量(g)359
適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
口深(mm)48
口厚さ(mm)8.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。
ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定
種類その他クランプ
材質(本体)特殊合金鋼
付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
タイプミリ用
適合管径(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16
質量(kg)1.7
仕様ミリサイズ用
トラスコ品番104-0341
材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
管をつかむチャックがハンドルを回すだけで無段階固定できます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に油圧配管時の45°フレア加工に。
タイプインチ・ミリ用
適合管径(外径)3/16~5/8(4~16)
質量(g/セット)960
仕様インチ・ミリサイズ用
トラスコ品番178-1201
質量(g)960
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番276-9603
質量(kg)4
タイプインチ用
適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
トラスコ品番275-8971
質量(kg)3.8
タイプインチ用
適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番275-9012
質量(kg)3.9
タイプインチ用
適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1ケース
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番276-9557
質量(kg)4.1
タイプインチ用
適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
クイックハンドルにより、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番276-9581
質量(kg)1.8
タイプインチ用
適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
専用アダプターを使いドライバードリルで電動フレア加工ができます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番275-8997
質量(kg)1.6
タイプインチ用
適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
専用ラチェットハンドル付でスピーディーに楽々仕上げできます。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
仕様インチサイズ用
トラスコ品番276-9522
質量(kg)1.8
タイプインチ用
適合管径(外径)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
タイプインチ用
仕様インチサイズ用
ラチェット機構により、ハンドルを持ち換える必要がないため、手が疲れず連続回転操作が可能です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に
仕様偏芯式、新冷媒・新規格対応(なまし銅管3/4肉厚1.2mm対応型)
トラスコ品番483-6626
質量(kg)1.7
タイプインチ用
管外径(inch)1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
切断・面取り W機能!。カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断
全長(mm)154.5
質量(g)300
切断対象銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管
切断能力(Φmm)管外径:3~32、最大肉厚:3
適合管内径面取り:銅管、アルミ管、真鍮管
適合替刃TCC105
内径面取(mm)管外径:Φ3~13
関連資料(2.1MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
関連キーワード