形鋼クランプ

形鋼クランプ - スーパーツール形鋼クランプ - スーパーツール

構造用形鋼(H形・I形・L形・T形)専用の吊り具です。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
構造用形鋼の吊り上げに。
形鋼の反転。
トラスコ品番
689-2854
材質
特殊鋼
幅(mm)
108
高さ(mm)
152
寸法L(mm)
108
寸法H(mm)
152
基本使用荷重(t)
1
クランプ範囲(mm)
1~13
寸法D(mm)
23
寸法H2(mm)
66
内容量
1台
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82581339HLC1SRF
¥38,190
¥29,980
¥32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする