カテゴリ

  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • スーパーツール
  • VISHAY(17)
  • 河村電器産業(12)
  • BOURNS(11)
  • Canon(6)
  • KHK(小原歯車工業)(4)
  • 東洋バルヴ(4)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • SMC(2)
  • オークラ輸送機(2)
  • タチカワ(2)
  • パイロット(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • SUNLUCKY(サンラッキー)(2)
  • TRUSCO(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • 行田電線(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srf2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ ショートタイプ

    スーパーツール(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
    用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
  • アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
    材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装シルバー
  • 形鋼クランプ スーパーツール

    形鋼クランプ

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。_x000D_。形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    用途形鋼の吊り上げ_x000D_。形鋼の引き起こし寸法(mm)143(L/MIN)/142(L1)/87(L2)/199(H/MAX)/136(H1)/66(D)/30(D1)/67(T)/42(T1)/18(T2)質量(kg)3.7クランプ範囲(mm)3~22容量(t)2