カテゴリ
- 物流用品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- Canon(3)
- パイロット(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 前澤化成工業(2)
- 河村電器産業(2)
- BOURNS(2)
- SUNLUCKY(サンラッキー)(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- タチカワ(1)
- TRUSCO(1)
- MKカシヤマ(1)
- 行田電線(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
「srf2」の検索結果

4サイズラチェットレンチ ショートタイプ
スーパーツール(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)
スーパーツール¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装色シルバー
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)
スーパーツール¥58,980税込¥64,8781台当日出荷円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊下げや鋼材などの引張り作業に。
形鋼クランプ
スーパーツール¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。_x000D_。形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。用途形鋼の吊り上げ_x000D_。形鋼の引き起こし寸法(mm)143(L/MIN)/142(L1)/87(L2)/199(H/MAX)/136(H1)/66(D)/30(D1)/67(T)/42(T1)/18(T2)質量(kg)3.7クランプ範囲(mm)3~22容量(t)2