カテゴリ
- 作業工具(445)
- 物流用品(287)
- 研磨材(170)
- 機構部品(117)
- 切削工具(62)
- 測定用品(27)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 安全保護具(7)
- 電動工具(7)
- 保管用品(4)
- 安全用品(3)
- 空圧工具(3)
- 溶接用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- ホーザン(1,677)
- KTC(1,646)
- タジマツール(TJMデザイン)(1,374)
- ホンダ(1,206)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(743)
- NS(日進工具)(574)
- YELLOTOOLS(473)
- IKURATOOLS(育良精機)(439)
- マザーツール(384)
- ParkTool(パークツール)(383)
- NTツール(279)
- エイト(270)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(267)
- KLEIN TOOLS(256)
- コンパクトツール(230)
- S.E.K.(スエカゲツール)(202)
- 大洋ツール(166)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「tool」の検索結果
特価

安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途工具の落下防止に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)25芯径(mm)0.8コード径(Φmm)2.0自然長(mm)310最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1100
アルミ製ベルトレンチ(無傷型)
スーパーツール(16件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。 傷を付けたくない締め付け作業に最適。用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。種別ベルトレンチ
両口ラチェットレンチ(爪式)
スーパーツール(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット送り角度(°)11.25
片口ラチェットレンチ (強力型)
スーパーツール(12件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。仕上カチオン電着塗装シノの有無有
たて型アルミモーターレンチ
スーパーツール(30件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。トラスコ品番363-5015質量(g)215寸法L(mm)205寸法l(mm)60寸法W(mm)16~68
両口ラチェットレンチ 曲がりシノ付き
スーパーツール(12件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仮設足場、住宅施工等に最適な両口ラチェットレンチ。鳶職人から農家や日曜大工まで幅広く使える。シノ部は番線を巻く際に最適な形状と太さ。切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。おしゃれなゴールド仕様。用途ラチェットレンチ、ラチェットハンドル、工具、常備工具、DIY、日曜大工として。質量(kg)0.39本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×50
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
モーターレンチ
スーパーツール(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。材質S45C(焼入れなし)
デラックスパイプレンチ(鍛造)
スーパーツール(12件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
ギヤープーラ G型
スーパーツール(10件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減爪形状2本ツメ
60度片口めがねレンチ (しの付)
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。種別片口
アイアンマン
スーパーツール(14件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。 構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。 ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
ワイドモーターレンチ 薄型軽量
スーパーツール(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷軽くて強い”スカルレンチ”登場 口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。 薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。 モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。トラスコ品番363-4973全長(mm)284質量(g)450最大口開き(mm)80口深(mm)48
ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)
スーパーツール(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1丁当日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。爪形状長ツメ
スナップリングプライヤー (先端固定型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
チェーンレンチ スーパートング
スーパーツール(5件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1丁当日出荷から翌々日出荷一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 。パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
スナップリングプライヤー (先端固定型)
スーパーツール(7件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。 グリップ部分はステンレス鋼鉄で軽量かつ、握りやすい設計。軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
アマチュアベアリングプーラ
スーパーツール(33件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。仕様早締め用スピードノブ付
フックスパナ(調節式引掛スパナ)
スーパーツール(21件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。商品構成単品
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(スライド穴付タイプ)
スーパーツール(3件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1本当日出荷仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。用途番線締付け・穴合せに質量(g)380寸法L(mm)240寸法t(mm)18寸法D(mm)41表面処理ニッケルクロムめっき寸法l(mm)16寸法d1(mm)16シノの有無あり
塩ビカッター
スーパーツール(14件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装
極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付)
スーパーツール(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。 機械設備・自動車整備・建設作業に。 電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。全長(mm)119質量(g)90最大開口(mm)24先端厚さ(mm)2
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
スーパーツール(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1組当日出荷敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。用途敷き鉄板吊り具寸法L1(mm)105寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法L3(mm)38寸法T2(mm)18寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89フック形状ラッチロックフック
ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)
スーパーツール(26件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ
スーパーツール(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)
スーパーツール(8件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
スーパー ギアレンチ(フレックス)7丁組セット
スーパーツール(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場トラスコ品番364-8095セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19質量(kg)1タイプフレックス首振りありラチェット機構あり
シャコ万力(バーコ型)
スーパーツール(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷から翌日出荷早締め用のハンドル付。 ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。材質(本体)特殊合金鋼種類シャコ万力
両口スパナ6丁組セット
スーパーツール(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷先端部が細く薄口のため、せまいところでの使用もきわめて使いやすいやり形のスパナ。トラスコ品番813-0902セット内容6×7 8×10 11×13 12×14 17×19 22×24質量(g)600商品構成セット品
ギアレンチ(フレックスタイプ)
スーパーツール(17件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
...