エアコン室外機用 日よけのシート第一ビニール(14件のレビュー)当日出荷
室外機への直射日光を防ぎ、室外機周辺温度の上昇抑制に。
ワンタッチテープ固定(粘着糊付き)なので、軽くて設置や収納がカンタンです。
室外機の種類にあわせて幅を調節でき、配管カバーを気にせずに設置できます。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン、ポリプロピレン、AES、ナイロン色パイプ・部品・ワンタッチテープ・ロープ:ブラック幅(cm)102高さ(cm)22遮光率(%)80奥行き(cm)62
アーチ支柱第一ビニール(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色グリーン材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
ナナメクロスバンド第一ビニール(12件のレビュー)当日出荷
支柱と支柱を斜めに連結することができます。
菜園棚を作るときの筋交い取付に便利です。
色シルバー材質スチール外径(Φmm)16~20支柱(mm)適合:16~20アズワン品番64-6529-49
ニッサン パワーステアリングフルードニッサン(4件のレビュー)4日以内出荷
低温始動時の操舵力、耐磨耗性、潤滑特性に優れたフルードです。
日産車の全車種に適合します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし引火点(℃)130以上(COC)密度(g/cm3)0.87流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類API該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
緑のカーテンアーチde立掛け1800第一ビニール(4件のレビュー)欠品中
ゴーヤ(にがうり)、アサガオ、キュウリ、フウセンカズラなどのつる性植物に最適です。
奥行きを1m保ちながら、高さ1.7m~3.2mまで伸縮することができ、窓の開閉がラクに行えます。
セット内容縦パイプ(伸縮式)×3本、横パイプ×4本、アーチパイプ×3本、専用ネット(180cm×3.6m)×1枚、クロスバンド×12本、ネジ×6個材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ABS、ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール色パイプ:ダークグリーン、ネット:グリーン、クロスバンド:シルバー幅(cm)180アズワン品番64-6533-24高さ(m)1.7~3.2