120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)なべ頭タッピンねじ
エコ商品
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
ねじ寸法3×13 頭部形状なべ 仕上焼付塗装、ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
2,398 税込2,638
5日以内出荷

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) 材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)53 種類マグネットプッシュ型 吸着力(N)23.5 吸着力(N[kgf])23.5(2.4) 取付け方法面付タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様底引き 材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)33 推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。 付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13 材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム 高さ(mm)11 材質(本体)ポリカーボネート(PC) 質量(g)10 種類標準タイプ 吸着力(N)78.4 吸着力(N[kgf])78.4[8]
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能調整機能付 本体長さ(mm)38 適合扉厚(mm)16~20 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
1個
特価
53 税込58
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g)6.9 種類平蝶番型 付加機能クリック 推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込コンセント
コンセントカバー・プレートに取り付けできる埋込コンセントです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃ 付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライドコートハンガー LAMP(スガツネ) 動画あり
スペースを有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに伸縮します。
材質/仕上(棒)鋼/ニッケルめっき(受部)ポリアミド/ブラック(可動部)ポリアミド/ブラック(取手)ポリアミド/ブラック 付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×20
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形 段数2 材質(レール)アルミニウム合金 表面処理(レール)シルバーアルマイト処理 仕様両トラベル 材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/- 高さ(mm)16 推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)15 種類プッシュ型 取付け方法面付タイプ 保持力N(kgf)29[3] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)29
1個
499 税込549
当日出荷

結線済みのため電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できるACコンセントです。 コンセント差込口はほこり防止シャッター付きです。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具 定格電圧(V)AC125 定格電流(A)15 材質樹脂 定格容量(W)1500まで 使用温度範囲(℃)-10~40 付属品ケーブルクリップ(2個)、十字穴付なべタッピンねじ4×12(2本)(ケーブルクリップ用) 仕様DM-A型
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品スライドレール 2本スライドレール用ブラケット 4個十字穴付なべ小ねじM4×5 4本十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本 質量(g)2050 仕上光沢クロメート処理/ブラック アズワン品番64-6783-77 材質/処理鋼/光沢クロメート処理ABS樹脂/ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

Φ4.5穴、4.5×5長円穴が予めあいた取付プレートです。。キャリッジの取付ねじ(M2.6小ねじ ねじ長さ=取付板厚+4まで)が付属しています。
用途医療機器、食品加工機、分析装置、アミューズメント機器 付属品0番1種なべ小ねじ M2.6×4 ゆるみ止め付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)20.2 質量(g)26 幅W(mm)10.5 アズワン品番64-8611-07 RoHS指令(10物質対応)対応 許容ラジアル荷重(N)40 レール長さL(mm)200~400 許容アキシアル荷重(N)4
1個
429 税込472
当日出荷

ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ) 動画あり
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 質量(g)72 種類つまみ付プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)15~25 保持力N(kgf)98(10) 保持力(N)98
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13 高さ(mm)14.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)18 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 吸着力(N[kgf])29.4[3] 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラッシュパネルラッチ LJ-61型 LAMP(スガツネ) 動画あり
幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316) 材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 質量(g)60 保持力N(kgf)147[15] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)147
1個
1,298 税込1,428
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-RNM30 欄間用トルクヒンジ(170-029-733) LAMP(スガツネ) 動画あり
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質ステンレス鋼 付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側) トラスコ品番799-9054 幅(mm)30 厚さ(mm)15.7 全長(mm)85 質量(g)112 種類特殊形状 定格トルク(N・m)3(2個) ねじ穴数4 穴径(mm)5
1セット(2個)
4,098 税込4,508
当日出荷

防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様丸型PSEマークを取得しています。 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ 材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)2.7 平均演色評価数(Ra)90 仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照度(Lx)200 照射角度(°)100
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EN-R80 ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80 LAMP(スガツネ) 動画あり
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製) 材質ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)85 仕上鏡面研磨 適合ロープ径(Φmm)10以内 吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ソフトクローズヒンジ
エコ商品
横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
付属品ねじカバー 材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE) 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)85 使用温度範囲(℃)0~40 適合扉高さ(mm)2400以下 推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)700以下 扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼 付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4 種類取手・引手 適合板厚(mm)0.5~3.2 仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価) 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金 付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30 適合扉厚(mm)19~30 保持力N(kgf)196(20)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)大型マグネラッチ
エコ商品
ブラックが新しく加わりました。 ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。 指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。 受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)53 吸着力(N)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

先端に向けて広がりのある曲線的なデザイン。 重厚で上品な真鍮製。 クラシックでありながらモダンな空間にも調和します。
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 耐荷重(N)300 耐荷重N(kgf)31 推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HG-RNM30-SET 欄間用トルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)欄間用トルクヒンジ
エコ商品
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側) 材質ステンレス鋼 質量(g)112 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ) 動画あり
用途保育園、幼稚園 質量(g)78 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 奥行(mm)63.1 取付け方法壁付け 種類帽子掛 耐荷重(N)100 付加機能なし 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼) 仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)プッシュラッチ LC-48型
エコ商品
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)35 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
材質ポリアミド 付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30 ホワイト 種類つまみ付プッシュ型 取付け方法埋込タイプ 適合扉厚(mm)19~30 保持力N(kgf)196(20) 保持力(N)196
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)光電センサ用ブラケット
エコ商品
光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです。 光電センサの取付ピッチである25.4 mmに対応しています。 このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります。
用途工場の製造ライン、各種試験機等 付属品座金組込十字穴付なべ小ねじ P=4 ステンレス鋼 M3x12(光電センサ取付用)、十字穴付なべ小ねじ ステンレス鋼 M4x8(キャリッジ取付用) 材質プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM) つまみ先端:ブラック 仕上プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地 締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)(参考値)14以下
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)エンドキャップ
エコ商品
アルミフレームFSL-L用のエンドキャップです。
付属品十字穴付なべタッピンねじ 4×8 材質ABS樹脂 グレー 質量(g)3.1 種類手動式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

ミニガイドレール LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ミニガイドレール
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 長さL(m)1200
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック プチレンジャーシリーズ PXB-GP05-101型 LAMP(スガツネ) 動画あり
花の形をしたかわいらしいフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。 明るく元気なビビッドカラーが、空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など 材質ポリアミド(PA)、シリコーンゴム(Q) 耐荷重(N)50 質量(g)18 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×40、平座金呼び4(4×8×0.8)
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IT7020-N400 隠し棚受 IT7020-N400 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)隠し棚受 IT7020-N400
金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。 上下・左右・角度調整機能付です。
仕上亜鉛めっき 適合板厚(mm)40以上 寸法d(mm)5.5×10.5 質量(g)350 付属品十字穴付なべ小ねじM5×12 材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 寸法(mm)h23.5×a4×w74.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

シューシャインペーパーフック SSF-10型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30 吊下荷重N(kgf)58(5.8) 奥行(mm)40 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)58 付加機能なし
1個
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)