カテゴリ

  • 建築金物(58)
  • 機構部品(24)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(18)
  • イマオコーポレーション(3)
  • カクダイ(5)
  • ミヤコ(11)
  • 中西産業(3)
  • コンドーテック(20)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • TRUSCO(10)
  • RS PRO(123)
  • エスコ(35)
  • THK(32)
  • エレコム(26)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(23)
  • StarTech.com(20)
  • 山崎実業(19)
  • BEST[金物](19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(16)
  • WAKI(和気産業)(16)
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M24(3)
  • M30(3)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • (2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ねじ棒」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kgLAMP(スガツネ工業)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kgLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kgLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg LAMP(スガツネ工業)モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kgLAMP(スガツネ工業)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。
用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル仕様chemSHERPAに対応付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
指はさみ防止スクリーン LAMP(スガツネ工業)指はさみ防止スクリーンLAMP(スガツネ工業)
35,980税込39,578
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
開き扉吊元の隙間をスクリーンによって塞ぎ、指はさみを防止します。既存の扉に後付けができます。耐久性を求められる住宅以外の施設や工場でも使用できます。雨や紫外線に強い耐候仕様もご用意しています。スクリーンには燃えにくい素材を採用しています。耐火性能試験 EN1634-1:2018 30分をクリアしています。木・鉄扉に適しています。
用途商業施設、保育施設、老健施設、ホテル付属品へクサロビュラ穴(T15)付きなべタッピンねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、へクサロビュラ穴(T15)付きなべドリルねじ ST3.5×16 NR-24:8本、NR-32-WP:12本、NR-32-WP:六角棒スパナ 呼び2.5使用温度(℃)-20~+50(耐候仕様)開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
プレートサポート ガラス用棚受(旧4938型) LAMP(スガツネ工業)プレートサポート ガラス用棚受(旧4938型)LAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×5.95×4
垂直収納扉金物 パーツセット内部品 LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 パーツセット内部品LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1セット
4日以内出荷
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
ガラス丁番 GS-GH50型 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GS-GH50型LAMP(スガツネ工業)
59,980税込65,978
1セット(2個)
4日以内出荷
大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。 シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。 仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。 左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。 高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
適合扉幅(mm)900以下適合扉高さ(mm)2500以下付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型 LAMP(スガツネ工業)カウンター用支柱金物 CTB65-VM60-300型LAMP(スガツネ工業)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター材質アルミニウム合金耐荷重(N)600角度(°)60(アーム)取付面位置天板取付け方法面付質量(g)930付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)仕様60° 壁面面付仕様 PAT
d line スペアペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)d line スペアペーパーホルダーLAMP(スガツネ工業)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上質量(g)43付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
d line ペーパーホルダー LAMP(スガツネ工業)d line ペーパーホルダーLAMP(スガツネ工業)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上質量(g)43付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×38、アンカープラグΦ8×40、ヘクサロビュラ棒スパナ(呼びT10)備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
d line タオル掛 LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛LAMP(スガツネ工業)
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
シンプルで実用的でありながら、川原の小石のように丸みがあり、遊びごころを感じさせるデザインです。 BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)は、革新的なデザインアプローチを得意とする国際的建築家集団です。 数多くの世界的建築コンペで受賞し、2016年『タイム』誌で『世界で最も影響力のある100人』に選出されました。
仕上ヘアライン仕上耐荷重(N)80質量(g)700付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ4.5×70、アンカープラグΦ8×40、六角棒スパナ(呼び2.5)、六角穴付止めねじ尖り先M5×25(取付には使用しません)、テンプレート備考BIG(ビャルケ・インゲルス・グループ)コレクション
d line タオル掛 14-7050型 LAMP(スガツネ工業)d line タオル掛 14-7050型LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ、六角棒スパナブラック
d line コート掛 14-5625型 LAMP(スガツネ工業)d line コート掛 14-5625型LAMP(スガツネ工業)
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング耐荷重(N)30ブラック質量(g)250付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
d line コート掛 14-5610型 LAMP(スガツネ工業)d line コート掛 14-5610型LAMP(スガツネ工業)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング耐荷重(N)30ブラック質量(g)10付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
d line コート掛 14-5605型 LAMP(スガツネ工業)d line コート掛 14-5605型LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング耐荷重(N)30ブラック質量(g)46付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
d line コート掛 14-5600型 LAMP(スガツネ工業)d line コート掛 14-5600型LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
仕上PVDコーティング耐荷重(N)30ブラック質量(g)20付属品ヘクサロビュラ(T20)穴付皿木ねじ、プラグ、六角棒スパナ
自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BL LAMP(スガツネ工業)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS11-2BLLAMP(スガツネ工業)
2,198税込2,418
1式
翌々日出荷から3日以内出荷
自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
質量(g)56
ガラス扉用ブラケット LAMP(スガツネ工業)ガラス扉用ブラケットLAMP(スガツネ工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。 シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3材質(本体)亜鉛合金(ZDC)ガラス厚(mm)6~ 8
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂耐荷重(N/ペア)981適合扉高さ(mm)2440以下適合扉厚(mm)42以上耐荷重(N)3ヶ:1230開き角度(度)180RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)915以下
フック 800-90-010型 LAMP(スガツネ工業)フック 800-90-010型LAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ種類標準奥行(mm)50取付け方法壁付け付加機能なし
角度調整機能付棚受 LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受LAMP(スガツネ工業)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)アンカープラグ8×50六角棒スパナ呼び4材質SUS304形状特殊質量(g)387耐荷重(N)138棚受け金具その他棚受
スライドレール LAMP(スガツネ工業)スライドレールLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から10日以内出荷
新機構PPD(プルプロテクトデバイス)が、引き出しをプッシュせず強制的に引き出した際の機構部へのダメージを最小限にします。メーカー独自の新機構PAE(プッシュエリアエキスパンダー)が閉時のガタつきを減らし、前板を押す位置(プッシュエリア、下図(※2))が中央から多少ずれても引き出しは開きます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。プッシュオープン仕様のため筐体にハンドル取付が不要となり、フラットな外観も可能です。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12六角棒スパナ材質高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
スリムフレーム LAMP(スガツネ工業)スリムフレームLAMP(スガツネ工業)
79,980税込87,978
1枚
4日以内出荷
20 mmのフレーム枠で、スリムなデザインです。グラフィック保護用にアクリル板が2枚付属しています。フレームの角度調整ができます。付属の六角棒スパナで本体に簡単に着脱できます。インラインテーブルと併用する際は、ねじ止め式(50-SFP404)をご使用ください。
材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理
ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス扉用ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただける、ステンレス鋼製のピボット蝶番です。ガラス扉は約25°から自動閉止します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじプラグ六角棒スパナパッキン材質ステンレス鋼(SUS304)形状ピボット(軸吊)丁番型質量(g)640対応ガラス板厚(mm)8、10、12最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)800
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用本体長さ(mm)120開き角度(度)100°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)29最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)70開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)19最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能本体長さ(mm)90開き角度(度)180°最小扉厚(mm)23最大扉高さ(mm)1500最大扉幅(mm)600
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用開き角度(度)180°最小扉厚(mm)36最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)160付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレートRoHS指令(10物質対応)対応
三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート材質亜鉛合金(ZDC)種類標準付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能本体長さ(mm)190開き角度(度)180°RoHS指令(10物質対応)対応最小扉厚(mm)38最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
フック LAMP(スガツネ工業)フックLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×55プラグ(ねじ径4用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ呼び2質量(g)267種類標準奥行(mm)66取付け方法壁付け材質(フック)亜鉛合金(ZDC)付加機能なし耐荷重(N)110
フック LAMP(スガツネ工業)フックLAMP(スガツネ工業)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類標準奥行(mm)39取付け方法壁付け材質(フック)アルミニウム合金付加機能なし耐荷重(N)100
タオル掛 LAMP(スガツネ工業)タオル掛LAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
質量(g)400ピッチP(mm)450形状シングル・両端固定材質アルミニウム合金、快削黄銅耐荷重(N)100付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5RoHS指令(10物質対応)対応
タオル掛 LAMP(スガツネ工業)タオル掛LAMP(スガツネ工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5材質アルミニウム合金形状シングル・両端固定質量(g)400ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
フック LAMP(スガツネ工業)フックLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
奥行(mm)83取付け方法壁付け種類標準耐荷重(N)100付加機能なし付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×35(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2ロックプラグ(ねじ径4用、適応ドリル径5、プラグ長さ25)
フック LAMP(スガツネ工業)フックLAMP(スガツネ工業)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。本品とトータルコーディネートできる製品があります。付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32(ステンレス鋼)六角棒スパナ呼び2.5種類標準奥行(mm)64.5取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)100
タオル掛 LAMP(スガツネ工業)タオル掛LAMP(スガツネ工業)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×32六角棒スパナ呼2.5形状シングル・両端固定質量(g)370ピッチP(mm)450耐荷重(N)100RoHS指令(10物質対応)対応
調整式ワンウェイトルクステー LAMP(スガツネ工業)調整式ワンウェイトルクステーLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
質量(g)234ステー種類トルクステー材質亜鉛合金(ZDC)/鋼仕上ニッケルめっき付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製タオル掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製タオル掛LAMP(スガツネ工業)
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ材質ステンレス鋼(SUS316)形状シングル・両端固定仕上Zwei L 仕上
ステンレス鋼製 タオル掛 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 タオル掛LAMP(スガツネ工業)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316)形状リング仕上Zwei L 仕上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら