19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム用フックAS-HK100型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アルミフレーム用フックAS-HK100型
エコ商品
アルミフレームへ取り付け可能なフックです。ねじ固定が可能です。引っ掛けて使用することもできます。
用途工場、製造ライン 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨 推奨ねじM5皿ねじ 耐荷重N(kgf)100(10.2) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) タイプ後付けタイプ 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様右用 C21.5 フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・アルミフレーム用の抜き差し丁番です。・開き角度は180度です。・アルミフレーム取付用のASセットもあります。
仕様左用 C21.5 フレーム(mm)40×40(アルミ)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

アルミフレーム19mm厚タイプ、26mm厚タイプにガラスを取り付ける際に使用します。
トラスコ品番224-2534 質量(g)40
1本
779 税込857
3日以内出荷

ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
6,198 税込6,818
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
1セット
5,098 税込5,608
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・アルミフレーム上をスライドし、任意の位置で保持できるユニットです。・上下スライドさせるレバーはカバー付のため、誤動作を防ぎます。・アルミフレームFSL-L 型に取り付けて使用します。市販のアルミフレーム(フレーム幅40mm以上)にも取付可能です。詳細はお問合せください・レバー操作をしなくても、上方向へ垂直に力をかけると動きます。・アルミフレームに後付けが可能です。・別売のモニター用ブラケットと組み合わせると、モニターを取り付けできます。
適合許モーメント荷重(kgf・cm):204 質量(g)310 定格荷重(N)許容垂直:117 垂直許容荷重(N[kgf])12 許容モーメント荷重(N・m)20
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷

ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木製扉やアルミフレーム扉に取り付けるためのHDSN専用取付座金です。
材質 付属品十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(HDSN-SZのみ) 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1個
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
用途2本使い用 付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 材質ABS樹脂/鋼 ライトグレー 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き 伸長(mm)294.5
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライド丁番AS対応ブラケット
エコ商品
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)66 種類関連部品 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用 d14.5 W150 W218 寸法W5(mm)21 寸法W6(mm)40 W332 W411 d25.5
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シリーズランプ印 36 0シリーズ 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)22~26 最小扉厚(mm)18
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm 質量(g)115 種類平蝶番型 仕上光沢バレル研磨 付加機能クリック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 材質 主材質(本体)鋼、(ベースフレーム)ポリアセタール(POM)、(アーム)アルミニウム合金、(回転軸)鋼、(ねじカバー)ポリアセタール(POM)、(調整ブロック) 仕様扉幅(開き扉):900mm以下扉幅(収納パネル):500~ 900mm扉高さ:2500mm以下扉厚:34~40mm扉質量:40kg以下 付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×15掘込加工テンプレート 幅(mm)(扉)900以下 厚さ(mm)(扉)30以上 質量(kg)(扉)40以下/2ヶ、55以下/3ヶ ライトグレー 高さ(mm)(扉)2400以下 種類標準 仕上(本体)ニッケルめっき、(ベースフレーム)ライトグレー、(アーム)シルバーアルマイト処理、(回転軸)ニッケルめっき、(ねじカバー)ライトグレー、(調整ブロック)ニッケルめっき 枠厚(mm)20以上 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)135|160 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)30 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷