46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)ロッドラッチ 208-9021
エコ商品
2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用 付属品E形止め輪 ストローク(mm)24 材質(本体)亜鉛合金/素地 質量(g)203 タイプラウンドロッド取付タイプ 種類ロッド類 材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ロッドラッチ 208-9022
エコ商品
2~4点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
用途ミニタイプ用 ストローク(mm)24 材質(本体)亜鉛合金/素地 質量(g)209 タイプフラットロッド取付タイプ 種類ロッド類 材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)50
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

2~3点ロック用として使用します。3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。
ストローク(mm)24 材質(アーム)鋼/光沢クロームめっき
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。
仕様コンプレッション機能付、アダプター仕様 材質(ロッド)鋼/光沢クロメート処理(ローラー)ポリアミド/ブラック鋼/光沢クロメート
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)Lハンドル 500-94型
ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。
仕様同番(DS200) 付属品キー×2個、六角ナット(M22)、フランジ付六角ボルト(M6) 適合板厚(mm)8以下 回転角度(°)90
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル・クオーターターンに使用します。対応製品については、組み合わせの表をご覧ください。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。(厚板への取り付けには、多少制約があります)。回転カムは、カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。H=18 mm以上の回転カムは、別売の回転カム用アダプターを使用することで、ロッドラッチに装着できます。
材質 仕上光沢クロメート処理
1個
289 税込318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)3点カム(鋼製)
カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。ラウンドロッドを使用して、3点締めにできます。回転カム(1点締め)やフックカムもあります。
付属品E形止め輪 材質 仕上光沢クロメート処理
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。ラウンドロッドを使用して、3点締めにできます。回転カム(1点締め)やフックカムもあります。
付属品E形止め輪 材質 仕上光沢クロメート処理
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンプレッションラッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)コンプレッションラッチ
エコ商品
ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
質量(g)104 規格IP65|IP67|DIN61373 材質亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製回転カム
エコ商品
ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製回転カム
エコ商品
ボルトが長い長軸仕様なので、カムの高さ調整が可能です。別売の高さ調整カム、もしくは高さ調整カムキャッチを使えばカチカチ回すだけで簡単に高さを調整できます。鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。IP65/67に適合しています。本体仕上がクロムめっきのナットは、アース付きナット仕様です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)カムアダプター 200-9596、207-9596
エコ商品
上下2点締め、または回転カムと組み合わせて3点締めにできるカムアダプターです。スイングハンドルなどには回り止めなし仕様、クオーターターンなどには回り止め付仕様をお選びください。
仕上クロメート処理 材質亜鉛合金 付属品E形止め輪 質量(g)25 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け時に本体とカムの取り外しが不要な、ダイレクトイン機能付です(カム高さ10mm以上)。左右兼用タイプです。ダストキャップを使用するとIP65に対応できます。ロックの施解錠とカムの回転が別構造のため、パッキンの締め込みでカムに負荷がかかる場合でも、ロック部には負荷がかかりません。
用途シールドラック、自動販売機、分電盤、各種工作機械など 適合板厚(mm)8以下
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
材質ポリアミド ブラック 適合板厚(mm)8以下
1個
289 税込318
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
適合板厚(mm)8以下 材質ポリアミド ブラック
1個
339 税込373
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハウジング、インサート、カムがすべてポリアミド製で、完全絶縁かつ軽量です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。金属製カムの使用も可能です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65やIP67に適応できます。
適合板厚(mm)8以下 材質ポリアミド ブラック
1個
359 税込395
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途BMB 脱着錠シリーズの下記製品に最適な平受座です。1501-116:カムロックハウジング 1531-300。1501-120:面付錠ハウジング 1071-100、カムロックハウジング 1531-300、カムロックハウジング 1141型 シリーズBMB脱着錠シリーズ 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 質量(g)10
1個
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質[ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 質量(g)19 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体、ボタン)亜鉛合金(ZDC)、(取付金具、ねじ、カム)鋼、(キー)黄銅 適合板厚(mm)1~2
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
用途制御盤、配電盤、サーバーラック 仕様カム付 材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム 質量(g)150 適合板厚(mm)18以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター付です。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。付属の平座金で、3種類のカム位置(H寸法)に対応します。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)鋼、(キー)黄銅 適合板厚(mm)1.5~3 仕上(本体)ナノ塗装、(パッキン)ブラック、(取付金具、スペンサー、カム、ねじ)光沢クロメート処理、(キー)ニッケルめっき
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付カム高さ(H寸法)が10 mm以上の場合、取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースがとれます。
適合板厚(mm)5以下 回転角度(°)90
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュボタンを押すと、ハンドルが飛び出しカムも解除されます。硬度が高く、耐食性に優れたナノ塗装仕上です。左右の変更は、カムの組み替えにより可能です。
適合板厚(mm)1~2
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
仕上素地
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316) 適合板厚(mm)8以下 仕上素地
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)内部Oリング
小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
仕様内部Oリング 適合(クオーターターン)200-90型 ブラック
1個
71 税込78
4日以内出荷

小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
仕様外部シール 適合(クオーターターン)200-90型 材質ニトリルゴム ブラック
1個
54 税込59
4日以内出荷

小型で90°回転、左右勝手兼用です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。
材質亜鉛合金 適合板厚(mm)5以下
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)クォーターターン 100-90型
エコ商品
筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質(ハウジング、インサート)亜鉛合金、(六角ナット、フランジ付六角ボルトM6)鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

筐体内部のスペースをとらず、扉からの出っ張りも小さい、薄型です。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売の外部シールと内部Oリングの使用で、IP65に適応できます。アースナット付もあります。
材質亜鉛合金 レッド
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

コンプレッションロッドラッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)コンプレッションロッドラッチ
エコ商品
締め込みストロークが4 mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4 mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5 N・m
種類ロッド類 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)コンプレッションロッドラッチ
エコ商品
締め込みストロークが4 mmあり、しっかり密閉出来るロッドラッチです。スイングハンドルを90度回転させるとカムが65度回り、仮掛状態となります。更に45度回転させると、カムが扉を4 mm締め付けします。耐振・耐衝撃規格のDIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。左右勝手があります。推奨ロッド取付トルク5 N・m
質量(g)197 種類ロッド類 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製クオーターターン
エコ商品
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製クオーターターン
エコ商品
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ステンレス鋼(SUS316L) 質量(g)40 規格IP67 取付け方法ダイレクトイン 最大適合板厚(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製クオーターターン
エコ商品
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質ポリアミド ブラック
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製クオーターターン
エコ商品
国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。
材質亜鉛合金
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)