ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様インセット扉用
形状通常型
質量(g)23.5
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
本体長さ(mm)34
適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)32
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)真鍮/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき
仕様板厚4~6mm用
形状通常型
質量(g)25
種類ガラス蝶番
仕上クロムめっき
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700×t5mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。
用途ガラス・アクリルを使用した扉、各種ショーケース等
形状通常型
種類ガラス蝶番
用途家具・ショーケース用
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
形状通常型
材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
種類ガラス丁番
仕上鏡面研磨
適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)450以下
高さ(mm)(扉)700以下
質量(g)37
種類ガラス蝶番
耐荷重39N/2ヶ
仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
形状ピボット(軸吊)丁番型
材質/仕上鋼、ポリプロピレン/ブラック塗装、ブラック
種類ガラス丁番
対応ガラス板厚(mm)4、5
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
適合ガラス厚(mm)3、4、5
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)450以下
高さ(mm)(扉)700以下
質量(g)34
種類ガラス蝶番
耐荷重34N/2ヶ
仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)36.5
適合ガラス厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。左右上下は共通で、ストッパーねじの取付位置のみ変わります。ガラスを固定するために薄板プレートをはさみ込みガラス固定ねじで固定します。
用途家具・ショーケース用
材質黄銅
形状ピボット(軸吊)丁番型
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
質量(g)76
種類ガラス丁番
仕上ホワイトブロンズめっき
適合扉高さ(mm)700
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
適合ガラス厚(mm)3、4、5、6、8
最大扉幅(mm)450
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
取付可能ガラス厚(mm)4~6
カップ径(Φmm)26
最大扉厚(mm)6
最小扉厚(mm)4
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用
材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼、(ストッパー)ポリアセタール(POM)
形状通常型
幅(mm)(扉)450以下
質量(kg)(扉)4以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)700以下
質量(g)43
種類ガラス蝶番
仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっき、(ストッパー)ブラック
付加機能キャッチ付
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スクエア形状のシンプルな軸吊ガラス丁番です。ガラスを押え込む方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用
形状ピボット(軸吊)丁番型
材質黄銅
仕上クロムめっき
種類ガラス丁番
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき、素地
仕様軸受取付穴:Φ8.0mm×深さ11mm
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用
材質鋼
形状通常型
種類ガラス蝶番
仕上塗装/ブラック
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
・ガラス扉および樹脂扉用の丁番です。
質量(g)23.5
適合扉質量(kg)4
ガラス厚(mm)4、5、6
扉幅(mm)450以下
扉高さ(mm)700以下
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。
用途家具・ショーケース用
付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ピボット(軸吊)丁番型
仕上クロムめっき
最大扉幅(mm)600
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)
用途家具・ショーケース用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)側板用ねじ6.3×13
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6、8
付加機能キャッチ付
開き角度(度)230°
最大扉幅(mm)600
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途家具・ショーケース用
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき
種類ガラス丁番
材質黄銅
仕上クロムめっき
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
用途家具・ショーケース用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6、8
付加機能キャッチ付
開き角度(度)180°
最大扉高さ(mm)800
最大扉幅(mm)600
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
用途家具・ショーケース用
材質黄銅
形状通常型
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき
種類ガラス丁番
仕上クロムめっき
耐荷重N(kgf)49(5)
開き角度(度)180
・扉穴加工は丁番1個につき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要ありません。
仕上金めっき、クリアー塗装
適合扉質量(kg)12
ガラス厚(mm)506080
扉幅(mm)650以下
扉高さ(mm)900以下
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・扉穴加工は丁番1個につき、丸穴を2つ加工するだけで、特殊な加工は必要ありません。
仕上鏡面研磨
適合扉質量(kg)12
ガラス厚(mm)506080
扉幅(mm)650以下
扉高さ(mm)900以下
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
大型ガラスショーケースのインセット扉用丁番です。
シリンダーガラス錠GS-GL50型と一緒に使うことでデザインを統一できます。
仮止め機能により、大きな扉も従来より簡単に取り付けできます。
左右調整ねじを回すことで、取付後に扉を±3 mmずつ調整できます。
高さ調整リングを回すことで、取付後に扉下のすき間を7 mmから12 mmに調整できます。
適合扉幅(mm)900以下
適合扉高さ(mm)2500以下
付属品十字穴付き皿タッピンねじ 呼び5×30、パッキンA(t12、t12.7 mm用)、ガラス厚調整スペーサー(t8 mm用)、六角棒スパナ呼び3(左右・高さ調整用)、六角棒スパナ呼び5(丁番表裏組み立て用)
シリーズインセット扉用 GS-Gシリーズ PAT
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)
用途家具・ショーケース用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付用ねじM5×8
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6
付加機能キャッチ付
開き角度(度)230°
最大扉幅(mm)600
1個
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。
用途インセット扉用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20ガラス取付ねじ
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)172
種類ガラス丁番
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6、8
適合扉高さ(mm)2000以下
付加機能キャッチ付
適合扉幅(mm)600以下
適合ガラス厚(mm)5、6、7、8
最大扉幅(mm)600
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ピボット(軸吊)丁番型
材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地
種類ガラス丁番
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)1200以下
適合扉幅(mm)500以下
適合扉質量(kg)12以下/枚
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)500
1袋(2個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ)
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック
種類ガラス丁番
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)1200以下
付加機能キャッチ付
適合扉幅(mm)500以下
適合扉質量(kg)12以下/枚
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)500
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用
材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼
形状通常型
幅(mm)(扉)600以下
質量(kg)(扉)15以下/2ヶ
高さ(mm)(扉)1200以下
種類ガラス蝶番
付加機能キャッチ付
本体長さ(mm)45
適合ガラス厚(mm)5、6、8
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±2 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため、動きが滑らかです。
用途インセット扉用
付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじ
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
質量(g)183
種類ガラス丁番
仕上ニッケルめっき
対応ガラス板厚(mm)5、6、8
適合扉高さ(mm)2000以下
付加機能キャッチ付
適合扉幅(mm)600以下
適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
最大扉高さ(mm)800
最大扉幅(mm)600
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用
付属品パッキン(t5 mm用)六角棒スパナ呼び2.5
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ピボット(軸吊)丁番型
付加機能左右調整機能
最大扉高さ(mm)900
最大扉幅(mm)600
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
形状通常型
最大扉高さ(mm)1200
材質黄銅
付加機能キャッチ付
種類ガラス丁番
適合扉幅(mm)600
適合ガラス厚(mm)5、6、8
適合扉質量(kg)15以下
磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
適合扉幅(mm)600
適合ガラス厚(mm)5、6、8
適合扉質量(kg)15以下
種類ガラス丁番
形状通常型
最大扉高さ(mm)1200
材質黄銅
ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±3 mmずつ調整できます。
用途家具・ショーケース用
付属品パッキン(t6 mm用)六角棒スパナ呼び3
材質亜鉛合金(ZDC)
形状ピボット(軸吊)丁番型
適合扉高さ(mm)1600以下
付加機能左右調整機能
耐荷重(N)196/セット
適合扉幅(mm)700以下
適合ガラス厚(mm)6、8
最大扉高さ(mm)1600
最大扉幅(mm)700
内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×50プラグ
形状通常型
材質黄銅
種類自由丁番
適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)
開き角度(度)180
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
用途シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき
質量(kg)0.85
質量(g)850
種類ガラスドア用丁番
仕上クロムめっき
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)1000以下
適合扉質量(kg)40kg/ペア以下
適合ガラス厚(mm)8、10
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)1000
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ