32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド 仕様ロック機構付 車輪:ブラック 材質(本体)亜鉛合金 材質(ねじ部) 仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA) 取付け方法ねじ込み 車輪数双輪
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド 仕様ロック機構なし 車輪:ブラック 材質(本体)亜鉛合金 材質(ねじ部) 仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA) 取付け方法ねじ込み 車輪数双輪
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)キャスター GX-N ねじ込みタイプ
エコ商品
耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)PLNキャスター
エコ商品
車輪中央が中空のユニークなデザインキャスターです。滑らかな曲線とブラックまたはクロムめっきがより存在感をアピールします。スチールボールベアリングにより、耐荷重と回転の滑らかさが向上しました。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)203 車輪幅(mm)14 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 車輪数単輪
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。導電性ゴム車も製作可能です。車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 特性静電気防止、耐食性 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75 mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。
用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 車輪幅(mm)32 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)キャスター GX-W50GN型
エコ商品
低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付け方法ねじ込み 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)16 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 色(本体)ブラック 特性静音、耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 形状自在車T 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Tango 単輪キャスターGKR型のねじ込みタイプに取り付けることができます。バンパーが回転し、力を逃がすことで、衝撃などからキャスター本体や筺体を保護します。
ライトグレー 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)キャスター NS型
エコ商品
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 寸法E1(mm)- 寸法E2(mm)- 付加機能ロック機構なし 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪タイプ双輪
1個
特価
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)キャスター NB型
エコ商品
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 付加機能ロック機構付 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 車輪タイプ双輪
1個
649 税込714
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)キャスターT型
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)キャスター MFD型
ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 車輪幅(mm)43 耐荷重(N)490 偏心(mm)14 車輪タイプ双輪
1個
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体は高品質のポリアミド製です。耐久性、耐薬品性、耐候性、耐摩耗性にきわめて優れたキャスターです。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)43 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)14 車輪タイプ双輪
1個
779 税込857
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内部媒介球は鋼製です。
キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪径(Φmm)25 取付高(mm)34.5 ロックなし 耐荷重(N)245 材質(本体)ポリアミド(車球)メラミン樹脂 質量(g)58 材質(本体)ポリアミド(PA) ねじ径MM10 色(本体)ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LAMP(スガツネ)キャスター FP55型
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 耐荷重(N)490 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 車輪幅(mm)46 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)48 色(本体)ブラック 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 偏心(mm)20 車輪タイプ双輪
1個
729 税込802
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー 取付ねじ込み 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 材質(車輪)サーモエラスティックラバー 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無 ねじ径M10 取付高H(mm)110 アズワン品番64-6780-14 耐荷重(N)686 メーカー商品コード131-4049 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

滑らかな回転と耐久性をかね備え、走行音も静かです。シンプルな形状で、手入れが簡単です。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。安全設計のブレーキ:ブレーキレバーの出っ張りが車輪の内側に設計されているため、誤作動を防ぎます。(車輪径Φ75mmを除く)。品番の最後に「K」が付く製品は、車輪軸にボールベアリングを内蔵しています。車輪径Φ100mm、Φ125mmは、同じデザインの固定車(GPR型)もご用意できます。病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備に。
ライトグレー 取付ねじ込み 車輪径(Φmm)75 材質(本体)ポリアミド(PA)+グラスファイバー 材質(車輪)サーモエラスティックラバー 車輪幅(mm)32 ブレーキ有無 ねじ径M10 取付高H(mm)110 アズワン品番64-6780-19 耐荷重(N)686 メーカー商品コード131-5660 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷

LAMP(スガツネ)大型デザインキャスター MX型
エコ商品
病院や研究所など、医療機器、産業機器などを頻繁に動かす環境に最適です。1つのロックレバーで、旋回ロックと車輪+旋回ロックの切り換えが簡単にできます。ロックレバーが大きく、操作が簡単です。旋回ロックにすると固定車として使えます。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 車輪幅(mm)36 寸法A(mm)125 寸法D(mm)39 寸法B(mm)170 色(本体)ライトグレー 耐荷重(N)1176 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
材質(本体)ポリアミド(PA) ストッパーなし 取付け方法ねじ込み RoHS指令(10物質対応)対応 特性アジャスター付 キャスタータイプアジャスター付キャスターねじ込みタイプ 車輪タイプ双輪
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 車輪幅(mm)46 色(本体)シルバー 特性静音 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

表示器付単輪キャスター EX-100P型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)表示器付単輪キャスター EX-100P型
エコ商品
LOCKとFREEが一目で分かる切替表示器付です。車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかけられます。ブレーキが大きく、操作が簡単です。旋回部分と車輪にベアリングが内蔵されているため、スムーズに回転します。リアバンパーを装着しているため、走行時障害物に当たっても衝撃を和らげます。ブレーキなしタイプには、フロントバンパーを装着しています。足元にもやさしいデザインです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)/ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)32 色(本体)ライトグレー 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)Twist 双輪クレンリネスキャスター
エコ商品
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など 仕様ブレーキ付 質量(g)732 耐荷重(N)1470 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)Twist 双輪クレンリネスキャスター
エコ商品
凹凸の少ない形状で清掃のしやすいキャスターです。旋回部と車輪部にベアリングを使用しているため、動きがスムーズで走行音が静かです。
用途病院のベッド、医療機器、リハビリ機器、ナースカート、オフィス、家具、食品など 仕様ブレーキなし 質量(g)712 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
1セット
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アジャスター、ねじ込み式キャスターをアルミフレームに取り付けるためのベースプレートです。ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。アルミフレーム取付用のASセットはこの他にも多数あります。
材質ステンレス鋼(SUS430) 種類アジャスターベース型 仕上バレル研磨
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)