15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 形状自在車T 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター FP55型
RoHS
ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)46 耐荷重(N)490 特性耐摩耗性、耐薬品性 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 車輪幅(mm)46 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)低床式重量用キャスター HG型
RoHS
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています(HG-50GNBは除く)。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA) 材質(本体)ポリアミド(PA) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性、耐薬品性 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスターT型
RoHS
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 車輪幅(mm)46 色(本体)シルバー 特性静音 偏心(mm)17 車輪タイプ双輪
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50GP
RoHS
固定キャスター GX-W50Kとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)420 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.2 取付け方法プレート プレート長さ(mm)90 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 偏心(mm)16 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)低床式超重量用キャスター
RoHS
キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(車輪)強化ポリアミド 材質(本体)鋼(SPHC) 車輪幅(mm)48 ストッパーなし 取付け方法プレート プレート長さ(mm)100 プレート幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 車輪数単輪 取付穴ピッチL1(mm)78 取付穴ピッチW1(mm)78
1個
7,188 税込7,907
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスター GX-W50K
RoHS
旋回キャスター GX-W50GPとセットで使用すると、操作性が向上します。低床で耐荷重が高い双輪キャスターです。
材質(車輪)ポリアセタール(POM) 材質(本体)アルミニウム合金(ADC) 質量(g)300 車輪幅(mm)64.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.2 取付け方法プレート プレート長さ(mm)91 プレート幅(mm)68 耐荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪 取付穴ピッチW1(mm)48
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキなし ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
寸法H(mm)190 寸法d(mm)11 寸法A(mm)102 寸法t(mm)4 寸法E(mm)41 寸法B(mm)102 寸法X(mm)70 寸法Z(mm)65 寸法Y(mm)67 寸法P1(mm)75 寸法P2(mm)75 寸法P3(mm)80 寸法P4(mm)80 耐荷重N(kgf)1568(160)
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最大耐荷重1.4t/ヶの、超重量用キャスターです。旋回部は負荷時においても旋回性が良い重量用テーパー状ローラーベアリング方式です。旋回部分と車軸にはグリースを封入しています。
用途牽引台車、AGV・AMR、手押し台車など 材質(車輪)ポリウレタン 仕様ブレーキ付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ