46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ITALIANA 締結金具 LAMP(スガツネ) 動画あり
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
付属品六角棒スパナ(呼び4) 材質亜鉛合金 仕上ニッケルめっき ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック 耐荷重N(kgf)588(60) 材質(本体)ポリアミド(PA) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじ長さL1(mm)30 耐荷重(N)588
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質アルミニウム合金 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理 シルバー 質量(g)60 種類平蝶番型 材質(軸)ポリアセタール/ホワイト 仕上アルマイト処理 トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
欠品中

バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ) 動画あり
同形状で内蔵ユニットがダンパー、トルクのタイプがあります。異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。ばね反力を六角棒スパナで調節できます。
用途小型の機器などの軽い蓋用。 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)18 種類平蝶番型 付加機能ばね力調整機能付 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270° RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)36
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)12 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 種類平蝶番型 長さL(mm)30 幅W(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)重量用アジャスターADH型(鋼製)
エコ商品
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など 付属品ナット1個 材質(本体)鋼/光沢クロメート処理 材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ソフトクローズヒンジ
エコ商品
横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
付属品ねじカバー 材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE) 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)85 使用温度範囲(℃)0~40 適合扉高さ(mm)2400以下 推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)700以下 扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調整式ワンウェイトルクステー LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
質量(g)234 ステー種類トルクステー 材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 仕上ニッケルめっき 付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)レベリングボルト
ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。
用途工作機械、自動販売機用 材質/仕上鋼/黒亜鉛めっき
1個
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10 材質ステンレス鋼 (SUS304)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・六角棒スパナでトルク調整ができます。・垂直方向でも水平方向でも使用できます。・ヒンジ本体はアルミニウム合金製で軽量です。
ブラック 質量(g)72 トルク(N・m)0~5 最大トルク(kgf・cm)0~51
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×5.95×4
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.045
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・表から見えない裏蝶番タイプです。・六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。・引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。【注意】・可動角度以上に開閉しないよう筺体に別途ストッパーを設けてください。
ライトグレー 質量(g)135 適合扉高さ(mm)2400以下 適合扉幅(mm)700以下 適合扉質量(kg)1.0~7.0(2ヶ)、7.0~12.0(3ヶ)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理 ブラック 質量(g)60 材質(軸)ポリアセタール/ホワイト トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

LAMP(スガツネ)室内折戸用ソフトクローズヒンジ
エコ商品
室内折戸用のセンターヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)。六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
材質ポリアミド(PA) 質量(kg)扉:15以下 ブラック 質量(g)102 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(cm)W9.38×H17×D6.95 扉幅(mm)450以下 扉高さ(mm)2700以下
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

LAMP(スガツネ)埋め込み自由丁番
扉に埋め込むためヒンジが目立たずすっきり見えます。 床にベースプレートを使用することで面付でき、スピーディーに施工できます。 上部ヒンジで扉を閉める際の速度調整ができます。 六角棒スパナ(呼び5)で操作してください。
材質亜鉛合金/ステンレス鋼/鋼 シルバー 使用温度-5℃~40℃
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-S型
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)38 種類特殊型 長さL(mm)45 幅W(mm)32 開き角度(度)105° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
付属品六角棒スパナ(呼び5) 材質亜鉛合金 仕上ニッケルめっき ステー種類トルクステー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスやサインなどを固定します。丸穴加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm)8~12
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷


シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)50
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.119 仕上鏡面仕上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)10×1.6×2.7
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上鏡面研磨 耐荷重(N)50
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)100
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)100
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理 シルバー 質量(g)72 材質(軸)ポリアセタール/ホワイト トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

六角棒スパナ(呼び4)でトルク調整ができます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理 ブラック 質量(g)72 材質(軸)ポリアセタール/ホワイト トルク値N・m(kgf・cm)0~5[0~51] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 壁に穴を開け、そこにピンを差し込み取り付けます。 (システム32の下穴にも合います)シンプルなスクエアデザインです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×2×3.8
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ポイントフィックス PE-32HT
エコ商品
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地 推奨ねじ六角穴付きボルトM8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8~12
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm)4~23 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)自開式ダンパーヒンジ HG-JHS9-U型
エコ商品
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。インセット仕様です。六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
用途会議テーブル用配線孔や機械装置の小型カバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)38 種類特殊型 長さL(mm)59 幅W(mm)32 開き角度(度)105° RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スリムフレーム
20 mmのフレーム枠で、スリムなデザインです。グラフィック保護用にアクリル板が2枚付属しています。フレームの角度調整ができます。付属の六角棒スパナで本体に簡単に着脱できます。インラインテーブルと併用する際は、ねじ止め式(50-SFP404)をご使用ください。
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理
1枚
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など 仕様かじり防止処理 付属品ナット1個 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理 付加機能焼き付き(かじり)防止 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)