2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。L-195型と同寸法の簡易版で、コストパフォーマンスに優れています。
材質(ケース)ステンレス鋼(SUS304)、(アーム)ステンレス鋼、(トップキャップ)ポリアセタール(POM)、(ブラインドリベット)アルミニウム合金、(ボトムブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(ボトム軸)ステンレス鋼、(トップブラケット)ステンレス鋼(SUS304)、(トップ軸)ステンレス鋼
ストローク(mm)62
質量(g)100
仕上(ケース)バレル研磨、(トップキャップ)素地、(ボトムブラケット)バレル研磨、(ボトム軸)素地、(トップブラケット)バレル研磨、(トップ軸)素地
ストッパー開時保持
適合扉高さ(mm)250~350(参考概寸)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])147(15)/1本
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)195
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)250
ステー種類フラップステー
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用
ストローク(mm)100
寸法L1(mm)185
寸法A(mm)170
寸法B(mm)170
寸法C(mm)270
寸法L2(mm)158
寸法L3(mm)166
仕上サテン仕上
ストッパー開時保持
主要材質純チタン2種
適合扉高さ(mm)320~500
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)500
最小扉高さ(mm)320
ステー種類フラップステー
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
用途1本使い用
寸法L1(mm)148
寸法A(mm)133
寸法B(mm)62
寸法C(mm)195
寸法L2(mm)121
寸法L3(mm)129
仕上サテン仕上
ストッパー開時保持
主要材質純チタン2種
適合扉高さ(mm)250~350
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
最大扉高さ(mm)350
最小扉高さ(mm)250
ステー種類フラップステー
1本
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。UV接着で取り付ける仕様のガラス用引手です。
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
色シルバー系
種類引手
シリーズZweiLシリーズ
仕上Zwei L仕上
ガラスフェンスやサインパネルが製作できます。最高級の「Zwei L仕上」を施しており、最上の高級感を演出します。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
シリーズZweiLシリーズ
材質/仕上(ピン、クランプ、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(スペーサー)ポリアセタール/(ピン)素地、(クランプ)一部鏡面研磨、(カバー)Zwei L仕上、(スペーサー)ブラック
材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)
対応ガラス板厚(mm)8~12
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのドアノブ ZL-1505型(ガラス取付可能)もあります。
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL十字穴付小ねじM5×28(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
種類引手
仕上Zwei L仕上
高さT(mm)16
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
種類つまみ
シリーズZweiLシリーズ
仕上Zwei L仕上
対応ガラス板厚(mm)4、5、6
最大適合板厚(mm)23
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)130
寸法L(mm)130
寸法P(mm)120
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)170
寸法L(mm)190
寸法P(mm)180
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン
種類ドアノブ
寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12
適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12
取手ハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ドアノブ
仕上Zwei L仕上
取手ハンドル
取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン
種類ドアノブ
シリーズZweiLシリーズ
適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12
取手ハンドル
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)120
寸法L(mm)110
寸法P(mm)100
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。
質量(g)110
寸法L(mm)98
寸法P(mm)88
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
・左右勝手違いがあります。
仕様左用
質量(g)170
適合扉質量(kg)30
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1
A11
B8
C7
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径8.1
A11
B8
C10
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1
A7
B6
C9
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・ステンレス鋼製アイレットAU1型、引き込み式ガススプリングに対応したブラケットです。・E型止め輪で取り付けるタイプです。
仕様アイレット径6.1
A7
B6
C6
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・表に取付ねじが出ないため洗浄がしやすい蝶番です。
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。
仕様左用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)1.5
最大トルク(kgf・cm)15.3
・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機構付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。・初期トルクは±20%になります。・連続開閉するキャビネットには使用しないでください。・本製品には潤滑剤を塗布しないでください。・2本以上で使用する時は、取付位置の寸法を一致させてください。
仕様左用
材質主材料:ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
トルク(N・m)3
最大トルク(kgf・cm)30.6
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能です。
仕様左用
A161
B280
L280
質量(g)340
L1161
L2120
D40
C145
L344
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・上蓋扉や上開き扉に2本使い(左右各1本)でも使用可能です。
仕様左用
A121
B200
L200
質量(g)275
L1121
L280
D36
C93
L345
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
・扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。・グリップをスライドさせると、ロックが解除します。・ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。・従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。・ロック解除状態を保持しているときは表示窓が赤色になっています。・YA-2020Wは、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。
仕様左用
質量(g)630
タイプワイヤーなし
引張荷重(N)1470
圧縮荷重(N)588
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 Nm/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類特殊形状
長さL(mm)18
仕上光沢バレル研磨
幅W(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。トルク調整(0~4 N・m/個)が可能です。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類特殊形状
長さL(mm)18
仕上光沢バレル研磨
幅W(mm)40
開き角度(度)360°
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類特殊形状
仕上光沢バレル研磨
開き角度(度)360°
RoHS指令(10物質対応)対応
・屑入投入口の蓋を開放状態にする簡易ストッパーです。・接着剤不要のため、後付け可能で取り外しも簡単です。・対候性、耐薬性に優れています。【仕様】・使用温度:-60℃~100℃【適応品】・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD232-HL・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD型・ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口AZ-GD231-HL・ダンパー付屑入投入口AZ-GD230L-HL・左右取付を推奨しておりますので、購入時は2本お買い求めください。
長さ(mm)100
色ブラック
質量(g)13.5
材料オリフィン系エラストマー/ポリプロピレン(PP)
1個
¥229
税込¥252
4日以内出荷
関連キーワード