19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)スペーサー
エコ商品
MC-YS型の板金タイプのマグネットキャッチで、脱着が容易です。高さ6 mmの薄型サイズです。
用途YSW型用スペーサー 材質ポリプロピレン(PP) 材質/仕上ポリプロピレン ナチュラル 質量(g)0.16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14 税込15
4日以内出荷

ラプコンドアダンパー LDD-S型用の受座スペーサーです。段差のあるドアにLDD-S型を取り付ける際に使用します。スペーサーを2枚組み合わせて使用でき、4、5、6 mmの段差に対応します。本品を付けたまま、LDD-S型の受座を上下、左右に位置調整ができます。
材質ABS樹脂 ブラック 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。 種類その他 対応ガラス板厚(mm)5 材質(本体) 取付可能ガラス厚(mm)5mm専用 付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ガラス扉用引手
ガラス扉用の引手です。付属のスペーサーを取り替えることで、6、8、10、12 mmのガラス厚に適応します。
用途ガラス扉用の引手です。 付属品スペーサーハンドルプレートパッキン十字穴付皿小ねじM3×14(ガラス厚6、8 mm用)十字穴付皿小ねじM3×18(ガラス厚10、12 mm用) 材質アルミニウム合金 材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理 高さ(mm)15.5 質量(g)430 種類引手 仕上アルマイト処理 対応ガラス板厚(mm)6、8、10、12 適合扉(ガラス厚mm)6、8、10、12
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)丁番 ET-100CD型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品スペーサー 板厚(mm)2.5 縦(mm)90 横(mm)82 推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)丁番 ET-100A型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 板厚(mm)2.5 縦(mm)90 横(mm)82
1セット(3個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XL-GC04-CR ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)1200以下 適合扉幅(mm)500以下 適合扉質量(kg)12以下/枚 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)500
1袋(2個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁 仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

EXCELOCKガラス扉用受座 XL-ESG型 開き戸用 LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラス蝶番 XL-GC04-CRと組み合わせて使用すると、ガラス扉をトータルコーディネートできます。
材質亜鉛合金(ZDC) 仕上クロムめっき 最大幅(mm)(扉)500 最高高さ(mm)(扉)1200 適合ガラス厚(mm)5、6、8 付属品取付調整スペーサー
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)
用途家具・ショーケース用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付用ねじM5×8 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6 付加機能キャッチ付 開き角度(度)230° 最大扉幅(mm)600
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

XL-GC07-CR ランプ印 キャッチ付ガラス丁番 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付蝶番です。(10 mmかぶせ)。観音開き錠XL-GC01と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラスキャビネットのかぶせ扉用のキャッチ付丁番です。(10mmかぶせ) 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上本体:亜鉛合金、受座:亜鉛合金、裏板:鋼、スペーサー:合成ゴム/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、裏板:クロームめっき、スペーサー:ブラック 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)1200以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)500以下 適合扉質量(kg)12以下/枚 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)500
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)
用途家具・ショーケース用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)側板用ねじ6.3×13 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 付加機能キャッチ付 開き角度(度)230° 最大扉幅(mm)600
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
用途家具・ショーケース用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 付加機能キャッチ付 開き角度(度)180° 最大扉高さ(mm)800 最大扉幅(mm)600
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±2 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため、動きが滑らかです。
用途インセット扉用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじ 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)183 種類ガラス丁番 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)600以下 適合ガラス厚(mm)4、5、6、8 最大扉高さ(mm)800 最大扉幅(mm)600
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用 材質(正面プレート組立、押えプレートB、受座)銅合金(C3604)、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えA、ガラス押えB)クロロプレンゴム(CR)、(スペーサー小)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金)ステンレス鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)600以下 質量(kg)(扉)15以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)1200以下 種類ガラス蝶番 本体長さ(mm)45 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。インセット扉用のガラス用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途インセット扉用のガラス用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。 形状通常型 最大扉高さ(mm)1200 材質黄銅 付加機能キャッチ付 種類ガラス丁番 適合扉幅(mm)600 適合ガラス厚(mm)5、6、8 適合扉質量(kg)15以下
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。
用途インセット扉用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20ガラス取付ねじ 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)172 種類ガラス丁番 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)600以下 適合ガラス厚(mm)5、6、7、8 最大扉幅(mm)600
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。
用途ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。 適合扉幅(mm)600 適合ガラス厚(mm)5、6、8 適合扉質量(kg)15以下 種類ガラス丁番 形状通常型 最大扉高さ(mm)1200 材質黄銅
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1 mm、左右±1.2 mm)。
用途家具・ショーケース用 材質(正面プレート組立、押えプレートC、受座)黄銅、(軸)ステンレス鋼(SUS303)、(キャッチ組立)-、(ストライカ)亜鉛合金(ZDC)、(ガラス調整コマ)ポリアミド(PA)、(ガラス押えC、ガラス押えD)塩化ビニール樹脂(PVC)、(スペーサ)ポリプロピレン(PP)、(十字穴付トラス小ねじ、ばね座金、十字穴付トラス小ねじ、十字穴付トラス小ねじ)ステンレス鋼 形状通常型 幅(mm)(扉)600以下 質量(kg)(扉)15以下/2ヶ 高さ(mm)(扉)1200以下 種類ガラス蝶番 付加機能キャッチ付 本体長さ(mm)45 適合ガラス厚(mm)5、6、8 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)