「スライド丁番 厚扉用」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
シリーズランプ印 36 0シリーズ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)22~26
最小扉厚(mm)18
開き角度(度)94°
最小扉厚(mm)20
最大扉厚(mm)30
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質(カップ)亜鉛合金(本体)鋼(スペーサー)ポリアセタール
仕様扉の調整機能(前後±2.5 mm、かぶせ〔左右〕-3 mm)
付属品マウンティングプレート
色シルバー
質量(g)252.6
種類板金用スライドヒンジ
仕上(本体・カップ)ニッケルめっき
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
かぶせ量分類(mm)12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)12~16
最小扉厚(mm)18
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)90
推奨扉厚(mm)18以上
最大扉厚(mm)34
最小扉厚(mm)18
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
仕様扉の調整機能(前後±2 mm)
質量(g)69.1
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質(本体)鋼、(カップ)亜鉛合金(ZDC)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)
仕様扉の調整機能(前後±2 mm)
色シルバー
質量(g)204.6
種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上(本体、カップ)ニッケルめっき、(スペーサー)ブラック
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ量分類(mm)15かぶせ
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)160
推奨扉厚(mm)18~34
最大扉厚(mm)34
最小扉厚(mm)18
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
種類ワンタッチスライドヒンジ
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)105°
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
開き角度(度)105°|85°
最小扉厚(mm)14
最大扉厚(mm)20
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
かぶせ量分類(mm)9~18
開き角度(度)150°
最小扉厚(mm)15
最大扉厚(mm)20
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類ワンタッチスライドヒンジ
色シルバー
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上研磨
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)100
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)26
掘込深さ(mm)11
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
取付可能ガラス厚(mm)4~6
カップ径(Φmm)26
最大扉厚(mm)6
最小扉厚(mm)4
床面にガイドは不要です。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
タイプシステム32タイプ
シリーズランプ印 230シリーズ
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)40
掘込深さ(mm)15
開き角度(度)100
適合かぶせ量(mm)22~26(カット量7mmの場合)
推奨扉厚(mm)18~30
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)140~170
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
種類ワンタッチスライドヒンジ
仕上ニッケルめっき
開き角度(度)85°
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)10~14
最小扉厚(mm)15
一軸タイプ
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:亜鉛合金
仕様キャッチ付
色シルバー
種類スライド丁番
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上サチライトクロムめっき
取付可能ガラス厚(mm)4~6
開き角度(度)100
最大扉厚(mm)6
最小扉厚(mm)4
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
ASシリーズに対応した、スライドヒンジをアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。AS-GM100-Aはかぶせ扉用、AS-GM100-Bはインセット扉用です。ASナットを使用して取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)66
種類関連部品
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)
形状スライド(多軸)丁番型
種類ワンタッチスライドヒンジ
推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ
カップ径(Φmm)Φ40
掘込深さ(mm)15
推奨扉厚(mm)18~30
適合ガラス厚(mm)8、10
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
最小ガラス厚(mm)8
最大ガラス厚(mm)10
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94
仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ
形状スライド(多軸)丁番型
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)
種類マウンティングプレート
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
仕様扉の調整機能(前後+1.5 mm、-2.5 mm)
色シルバー
質量(g)150
種類板金用スライドヒンジ|ワンタッチスライドヒンジ
仕上ニッケルめっき
付加機能キャッチなし
開き角度(度)95
RoHS指令(10物質対応)対応
かぶせ量分類(mm)13.6かぶせ
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。
用途木工キャビネット。キッチン、洗面キャビネット。小型自販機。連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。
適合扉厚(mm)18~30
掘込深さ(mm)15
取付径(Φmm)カップ径/40
ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
上下調整(±3 mm)、前後調整(±2 mm)
厚み:0 mm(標準厚)
H寸法はインセット仕様時、扉厚+42 mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+44 mmとなります。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
偏心カムによる上下調整機構付(±2 mm)
厚み:2 mm
H寸法はインセット仕様時、扉厚+38 mmとなります。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
仕様ダンパー内蔵スライド丁番151シリーズ用
1個
¥94
税込¥103
当日出荷
上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
材質鋼
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数3
座金厚さ(mm)0(標準厚)
上下調整機構付(±2.5 mm)
厚み:0 mm(標準厚)
特殊仕様は座金の取付位置を通常より7.5 mm前にしたものです。側板の芯材を減らせます。
H寸法はインセット仕様時、扉厚+16.5 mmとなります。
GH-360FP使用時では、扉厚+18.5 mmとなります。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 厚扉用 H360の開き角度を85°前後に規制します。
仕様インセット
材質PBT樹脂
色グレー
1個
¥84
税込¥92
4日以内出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18
材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)
質量(g)150
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき
種類ドロップ丁番(90°開閉)
適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13
付加機能調整機能付
本体長さ(mm)38
適合扉厚(mm)16~20
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)12
開き角度(度)90
適合かぶせ量(mm)14~16
オリンピア スライド丁番の標準扉用と厚扉用(インセット)の調整ねじを隠すためのカバーです。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルメッキ
メーカー商品コード160-046-885
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
1
2
次へ