3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)プラグ(呼び4.1用、適用ドリル径Φ6) 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 仕上Zwei L 仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのつまみZL-1909、つまみZL-1910、タオル掛ZL-3205もあります。付属のアンカープラグにより、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ呼び4×50(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ 材質(リング、台座、ボルト)ステンレス鋼(SUS316)、(六角穴付止めねじ)ステンレス鋼、(ピン)ステンレス鋼(SUS316) 種類標準 奥行(mm)34.7 仕上(リング)鏡面研磨/ヘアライン仕上、(台座)鏡面研磨、(ボルト、六角穴付止めねじ、ピン)素地 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)150
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。アンカープラグが付属しているため、コンクリート、ブロックやタイルなどの硬質壁にも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
材質ステンレス鋼(SUS316) 材質/処理ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上 付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6) 種類標準 仕上Zwei L仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)