9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)チタン製堀込取手
エコ商品
非磁性体のチタンを使用しています。チタン合金製の取付ねじもご用意できます。
材質/仕上チタン合金/ブラスト 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)チタン製堀込取手 HH-AS2-TI
エコ商品
非磁性体のチタンを使用しています。チタン合金製の取付ねじもご用意できます。
材質チタン合金 仕様埋込・掘込取手 高さ(mm)2.8 質量(g)30 仕上ブラスト 取付け方法おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)11.7
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5 L120 H36 質量(g)62 L164 ねじ推奨小:M5 t9 d19.5 h15.5 P96 仕上ショットブラスト B118 h24.5 材料チタン合金 寸法B2(mm)160
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5 L120 H36 質量(g)106 L164 ねじ付属:4×20 t9 d19.5 h15.5 P96 仕上鏡面研磨 B118 h24.5 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)160 取付小ねじ(参考)M4
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6 L180 H45 質量(g)225 L1118 ねじ付属:5×32、推奨小:M5 t10 d111 h16.5 P160 仕上鏡面研磨 B123 h25 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)200
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5 L80 H35 質量(g)37 L132 ねじ推奨小:M5 t8 d19.5 h15.5 P64 仕上ショットブラスト B116 h24 材料チタン合金 寸法B2(mm)140
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6 L150 H42 質量(g)172 L189 ねじ付属:5×32 t10 d111 h16 P128 仕上鏡面研磨 B121 h24.5 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)180 取付小ねじ(参考)M5
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6 L150 H42 質量(g)96 L189 ねじ推奨小:M5 t10 d111 h16 P128 仕上ショットブラスト B121 h24.5 材料チタン合金 寸法B2(mm)180
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5 L80 H35 質量(g)70 L132 ねじ付属:4×20 t8 d19.5 h15.5 P64 仕上鏡面研磨 B116 h24 材料ステンレス鋼 寸法B2(mm)140 取付小ねじ(参考)M4
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷