メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
シリーズランプ印 36 0シリーズ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)22~26
最小扉厚(mm)18
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)30
かぶせ量分類(mm)12~16
最小扉厚(mm)18
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)85
仕上鏡面研磨
適合ロープ径(Φmm)10以内
吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ボールスタッド WX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状ボールスタッド
シリンダ先端形状ボールスタッド
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。ステンレス鋼製ガススプリングに対応したボールスタッドです。分解して筐体と扉に取り付けます。ボール部をくぼみに押し当てるだけでパチンとはまるため、組み立ての時間を短縮できます。
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド先端形状ボールスタッド
シリンダ先端形状ボールスタッド
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。
仕様ロックレバー
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)18
質量(g)130
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1764
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ロック機構付です。マイナスドライバーや硬貨で解除可能なすりわり仕様とロックレバー仕様があります。シーリングピンに適応しています。
仕様すりわり
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)20.3
質量(g)130
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1764
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
・ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。・ステンレス鋼製ボールスタッドWX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・ボールスタッド仕様で簡単に着脱でき、メンテナンス性が向上します。・ステンレス鋼製ボールスタッドWX22-AISI304、WG18-AISI304に対応したブラケットです。
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー
材質(本体)ステンレス鋼/素地
材質ステンレス鋼
質量(g)16
種類軸型
長さL(mm)37
材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地
仕上素地
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉
付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼)
材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)35
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。
指掛が大きい仕様です。
薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。
扉の表面から取付ねじは見えません。
ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。
固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉
付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼)
材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼
質量(g)94
仕上バレル研磨、素地
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど
質量(g)38
種類軸型
長さL(mm)55
幅W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)ステンレス鋼/素地
質量(g)25
種類軸型
材質(軸)ポリブチレンテレフタレート
材質(ねじ部)ステンレス鋼
仕上素地
材質(軸受)ポリフェニレンサルファイド
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)10
種類軸型
長さL(mm)37
材質(軸)ポリブチレンテレフタレート
仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
幅W(mm)14
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼
質量(g)10
種類軸型
長さL(mm)37
仕上素地
幅W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
材質ステンレス鋼
付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側)
トラスコ品番799-9054
幅(mm)30
厚さ(mm)15.7
全長(mm)85
質量(g)112
種類特殊形状
定格トルク(N・m)3(2個)
ねじ穴数4
穴径(mm)5
1セット(2個)
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ 呼び4×20(ピボットヒンジ取付用)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(上下受座、トルクヒンジ取付用)
材質ステンレス鋼
質量(g)95
種類特殊形状
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)35
最小扉厚(mm)28
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)500
最小扉高さ(mm)700
最小扉幅(mm)350
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上光沢バレル研磨
種類抜差し蝶番型
RoHS指令(10物質対応)対応
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)
トラスコ品番224-5643
材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)120
全長(mm)120
高さ(mm)53
奥行(mm)24.5
耐荷重51(kgf)
表面処理ヘアライン仕上
取付ピッチ(mm)105
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)
トラスコ品番225-0207
材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)156
全長(mm)156
高さ(mm)96.5
奥行(mm)31.5
耐荷重51(kgf)
表面処理ヘアライン仕上
取付ピッチ(mm)129
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)
トラスコ品番225-6544
材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)120
全長(mm)120
高さ(mm)53
奥行(mm)24.5
耐荷重51(kgf)
表面処理鏡面研磨
取付ピッチ(mm)105
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)
トラスコ品番225-6582
材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)
幅(mm)156
全長(mm)156
高さ(mm)96.5
奥行(mm)31.5
耐荷重51(kgf)
表面処理鏡面研磨
取付ピッチ(mm)129
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
関連キーワード