90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH) 表面処理クロームメッキ 材質(底部)エラストマー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に 材質(台座)スチール 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ねじ部)スチール 材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH) 表面処理クロームメッキ 材質(底部)スチール
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド 仕様ロック機構なし 車輪:ブラック 材質(本体)亜鉛合金 材質(ねじ部) 仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA) 取付け方法ねじ込み 車輪数双輪
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド 仕様ロック機構付 車輪:ブラック 材質(本体)亜鉛合金 材質(ねじ部) 仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA) 取付け方法ねじ込み 車輪数双輪
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

180°開き面付小型丁番 418-9301型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き面付小型丁番 418-9301型
エコ商品
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼 材質(軸)ステンレス鋼/素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 つまみ DW-50
扉裏側からねじ止めするタイプです。
材質黄銅(真鍮) 質量(g)130 種類つまみ 仕上サチライトクロームめっき
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

180°開き面付丁番 418-9302型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き面付丁番 418-9302型
エコ商品
蝶番表面にネジ取付けを見せない仕様の蝶番です。十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付仕様は両側スナップインタイプです。
材質(フック)焼結鋼 材質(軸)ステンレス鋼/素地 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉裏面に取付ねじが見えないタイプです。
材質黄銅(真鍮) 付属品十字穴付皿小ねじM4×20(ステンレス鋼) 質量(g)130 種類つまみ 仕上本体:サチライトクロームめっき、ベース:素地
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付、幅広プレート 材質 高さ(mm)16 質量(g)82 仕上クロームめっき 適合フックTF31、TF10 許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1960[200] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
1セット
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF702S
エコ商品
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付、幅広プレート 材質 高さ(mm)16 質量(g)71 仕上クロームめっき 適合フックTF31、TF10 許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1960[200] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF702H
エコ商品
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付、幅広プレート・フックタイプ 材質 高さ(mm)16 質量(g)72 仕上クロームめっき 適合フックTF31、TF10 許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1960[200] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用 材質 材質/処理(本体)鋼/クロームめっき(化粧プレート)黄銅(真鍮)/クロームめっき(ワッシャ)塩化ビニール/-(プレート取付ねじ)鋼/ニッケルめっき 仕様インセット扉用 形状通常型 質量(g)23.5 種類ガラス蝶番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 本体長さ(mm)34 適合扉質量4kg以下寸法(幅)450mm以下×(高さ)700mm以下 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
619 税込681
当日出荷

フィンガープルハンドル 413-9001型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)フィンガープルハンドル 413-9001型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つまみ 413-9201型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9201型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金 種類特殊形 仕上(本体)マットクロームめっき 取付部ワンタッチ形 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つまみ 413-9202型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)つまみ 413-9202型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金 種類特殊形 仕上(本体)マットクロームめっき 取付部ワンタッチ形 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-102
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付 材質 質量(g)105 寸法L(mm)64 寸法H(mm)36 寸法A(mm)50 寸法F(mm)M6 寸法S(mm)10 寸法D(mm)17 寸法E(mm)37 寸法B(mm)35 寸法C(mm)100~115 寸法T(mm)20 寸法P(mm)25 仕上クロームめっき 寸法M(mm)15 寸法N(mm)40 寸法I(mm)5 寸法G(mm)12 寸法K(mm)4 寸法Q(mm)8 寸法R(mm)25 寸法U(mm)3 適合フックTF31、TF10 許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1960[200]
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-103
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様掛代調節機能付 材質 質量(g)215 寸法L(mm)82 寸法H(mm)45 寸法A(mm)70 寸法F(mm)M8 寸法S(mm)12 寸法D(mm)22 寸法E(mm)48 寸法B(mm)40 寸法C(mm)120~140 寸法T(mm)23 寸法P(mm)35 仕上クロームめっき 寸法M(mm)21 寸法N(mm)58 寸法I(mm)6 寸法G(mm)16 寸法K(mm)5 寸法Q(mm)10 寸法R(mm)28 寸法U(mm)4 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 許容荷重(N)3266 許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

クォーターターン付ハンドル 413-9301型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズをご覧ください。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。取付穴に挿入した錠前部にハンドルをかぶせて押し込むだけで、簡単に取り付けできます。左右勝手兼用で、横使いも可能です。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。キーは90°回転2ヶ所抜けです。
仕様同番(No.1333) 材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき(フック部)焼結鋼(キー)鋼/ニッケルめっき
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部) 材質(本体)鋼(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

180°開き面付丁番 418-9305型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き面付丁番 418-9305型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付穴を工夫し、扉の上下左右の調整ができます。取付穴を工夫することで、上下・左右調整が可能です。
材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき 取付スナップイン/片側ねじ止め 材質(軸)ステンレス鋼/素地 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フェイス・プレート
3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-203
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付 材質 質量(g)230 寸法L(mm)82 寸法H(mm)45 寸法A(mm)60 寸法F(mm)M8 寸法S(mm)10 寸法D(mm)22 寸法E(mm)48 寸法B(mm)45 寸法C(mm)120~140 寸法X(mm)25 寸法T(mm)30 寸法P(mm)30 仕上クロームめっき 寸法Y(mm)55 寸法M(mm)21 寸法N(mm)50 寸法I(mm)6 寸法G(mm)16 寸法K(mm)6 寸法Q(mm)22 寸法R(mm)37 寸法U(mm)4 寸法V(mm)13 許容荷重(N)3266 許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-202
エコ商品
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付 材質 質量(g)120 寸法L(mm)64 寸法H(mm)36 寸法A(mm)50 寸法F(mm)M6 寸法S(mm)8 寸法D(mm)17 寸法E(mm)37 寸法B(mm)35 寸法C(mm)100~115 寸法X(mm)21 寸法T(mm)25 寸法P(mm)25 仕上クロームめっき 寸法Y(mm)45 寸法M(mm)15 寸法N(mm)42 寸法I(mm)5 寸法G(mm)12 寸法K(mm)4 寸法Q(mm)17 寸法R(mm)27 寸法U(mm)3 寸法V(mm)10 許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1960[200] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

折りたたみつまみ 413-9016型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)折りたたみつまみ 413-9016型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-504
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし 材質 高さ(mm)24 質量(g)210 仕上クロームめっき 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 許容荷重(N)3266 許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-404
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし 許容荷重(N[kgf])3266[333] 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 質量(g)240 許容荷重(N)3266 高さ(mm)24
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-403
エコ商品
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付 材質 高さ(mm)24 質量(g)250 仕上クロームめっき 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 許容荷重(N)3266 許容荷重(N[kgf])3266[333] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.58 質量(g)580 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-503
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。TF503C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付 材質 高さ(mm)24 質量(g)220 仕上クロームめっき 適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20 許容荷重(N)3266 許容荷重(N[kgf])3266[333]
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ミシン丁番 MH-83型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
全長(mm)30 幅(mm)81 板厚(mm)1.6 ねじ穴数6 種類ミシン丁番 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉厚(mm)21以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701
エコ商品
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付 許容荷重(N[kgf])653[66] 適合フックTF15、TF30、TF50 質量(g)37 許容荷重(N)653 高さ(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチ錠 265-96型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ラッチ錠 265-96型
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。取付ねじが前面に出ない構造です。DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
仕様同番(No.1333) 材質亜鉛合金 質量(g)274
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし 高さ(mm)17 質量(g)37 適合フックTF15、TF30、TF50 許容荷重(N)653 許容荷重(N[kgf])653[66] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プロテクター切替式引手
指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)
付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25 質量(g)290 種類引手 適合扉厚(mm)30~40
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニコンプレッションラッチ 448-90型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ミニコンプレッションラッチ 448-90型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。ストローク8 mmの締付機構付です。解錠状態からつまみを90°回すとカムが倒れ仮止めし、さらに回すと締め付けます。解錠はつまみを逆に回してください。本体正面のイラストで、締付方向の確認ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)