ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
付属品ナット1個
材質(本体)鋼/光沢クロメート処理
材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
付属品ナット1個
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
仕様かじり防止処理
付属品ナット1個
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理
付加機能焼き付き(かじり)防止
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。ベアリング入りで、レベル調整がスムーズに行えます。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
付加機能焼き付き(かじり)防止|ベアリング入り
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました。受注対応で鋼製もご用意できます(最低ロット10ヶ)。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
付加機能焼き付き(かじり)防止
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません(SDY-MSR-●●)。
用途工作機械、産業機械など
付加機能焼き付き(かじり)防止
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
付加機能焼き付き(かじり)防止
RoHS指令(10物質対応)対応
焼き付き(かじり)防止処理を施しています。底部は滑りにくいニトリルゴム製のため床面を傷めません。約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)
付加機能焼き付き(かじり)防止
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
関連キーワード