こんなお得な商品も!

膜付グロメット
モノタロウ
¥70~
税込¥77~
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色ブラック
種類グロメット
硬度50°±5°
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など
仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃
材質シリコーンゴム
色ブルー
種類グロメット
硬度50°±5°
使用温度(℃)-10~110
RoHS指令(10物質対応)対応
押し込むだけで取り付けられます。
用途配線グロメット
タイプ耐候
種類グロメット
防塵防水性能IP67適合
難燃性UL94HB適合
特性防水性、防塵性
穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます。機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です。特注で色変更も可能です。
用途配線グロメット
仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃ストレインリリーフ機能(EN50262:1998適合)防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
材質エラストマー(TPE)、ポリアミド(PA)
タイプホールド
種類グロメット
使用温度(℃)-20~125
防塵防水性能IP67適合
難燃性UL94HB適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水性、防塵性
・金属検知器で検出できる。・目視で発見書水青色。自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすいです。・シリコーンゴム製。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格に敵が応した材料を本体に使用しています。・耐熱耐寒。使用温度110℃~-10℃
質量(g)2
寸法D1(mm)23
寸法D2(mm)20
寸法H1(mm)1
寸法H2(mm)3.5
寸法D3(mm)16
寸法H3(mm)1.6
寸法H4(mm)2
寸法D4(mm)11
寸法D5(mm)13
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
劣化しにくいクロロプレンゴム製のため、船上や沿岸部の機器にも使用できます。押し込むだけで取り付けられます。
用途制御機器用。
トラスコ品番158-8153
材質クロロプレンゴム(CR)
幅(mm)25.5
色ブラック
高さ(mm)20
適合板厚(mm)1~4
寸法H2(mm)12.7
取付穴寸法(mm)20.5
適合ケーブル(Φmm)8~13
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
種類グロメット
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など
材質ポリウレタン
色クリアー
特性耐摩耗性
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用
材質ポリアミド
色ブラック
戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル
外形寸法(mm)Φ15
仕上サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
適合板厚(mm)1.3~2.5
最小曲げ半径(mm)30、50、60、20
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
色グレー
質量(g)9.8
適合板厚(mm)8~20
材料ABS樹脂
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
色ブラック
質量(g)15.3
適合板厚(mm)8~20
材料ABS樹脂
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
色ホワイト
質量(g)9.8
適合板厚(mm)8~20
材料ABS樹脂
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
色グレー
質量(g)15.3
適合板厚(mm)8~20
材料ABS樹脂
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
色ブラック
質量(g)9.8
適合板厚(mm)8~20
材料ABS樹脂
1個
¥319
税込¥351
4日以内出荷
・ワンタッチで簡単に板金を取付できます。・開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。・0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。・難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)【用途】・操作卓、ボックス盤、セルフレジなど【注意】・木板への取付はできません。本品が破損する恐れがあります。
色ホワイト
質量(g)15.3
適合板厚(mm)8~20
材料ABS樹脂
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
関連キーワード